EDWARDS SIGNALING ไฟสัญญาณกระพริบ 51C-G5-20W ใส 24VAC ขนาด 6 x 7 3/8 นิ้ว
รายการ: CF4NHU
รุ่น: 51C-G5-20W
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณกะพริบ |
Dimension | 6 "x 7-3 / 8" |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | 24 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R-N5-40WH | สีแดง | - | 5.875 " | ฮาโลเจน 40W | - | ฿18,457 | ||
50A-N5-40WH | สีเหลืองอำพัน | - | 5.875 " | ฮาโลเจน 40W | - | ฿16,908 | ||
49A-N5-40WH | สีเหลืองอำพัน | - | 6-3 / 4 " | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49A-R5 | สีเหลืองอำพัน | 0.1A | 6-3 / 4 " | 25 วัตต์ฮาโลเจน | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49B-N5-40WH | สีน้ำเงิน | - | - | 40 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49B-R5 | สีน้ำเงิน | 0.1A | - | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49C-N5-40WH | - | 0.3A | 6-3 / 4 " | 40 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.