EDWARDS SIGNALING ไฟสัญญาณกระพริบ 51M-G5-20W สีม่วงแดง 24VAC ท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณกะพริบ |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
คะแนนปัจจุบัน | 1.1A |
Dimension | 6-3/4" x 7-3/8" |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
Standard | UL, การอนุมัติ CSA |
แรงดันไฟฟ้า | 24 V ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R-N5-40WH | สีแดง | - | 5.875 " | ฮาโลเจน 40W | - | ฿18,087 | ||
50A-N5-40WH | สีเหลืองอำพัน | - | 5.875 " | ฮาโลเจน 40W | - | ฿17,028 | ||
49A-N5-40WH | สีเหลืองอำพัน | - | 6-3 / 4 " | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49A-R5 | สีเหลืองอำพัน | 0.1A | 6-3 / 4 " | 25 วัตต์ฮาโลเจน | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49B-N5-40WH | สีน้ำเงิน | - | - | 40 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49B-R5 | สีน้ำเงิน | 0.1A | - | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
49C-N5-40WH | - | 0.3A | 6-3 / 4 " | 40 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.