จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 51XBRFR120A Led Beacon พร้อม Horn, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว, 120VAC ที่ 50/60 Hz

In Stock
รายการ: AD4BLC รุ่น: 51XBRFR120Aข้ามอ้างอิง: 41A009
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
฿22,794 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟสัญญาณ
วาดปัจจุบัน0.175
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
กะพริบต่อนาที65
ความสูง7.375 "
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่ออลูมิเนียม
ชีวิตหลอดไฟ148,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
สีเลนส์สีแดง
การออกแบบเลนส์ดับเบิ้ลเฟรส
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดฟลัชแผงผนัง
อุณหภูมิในการใช้งาน-31 ถึง 160 องศา F
ระดับเสียง85dB @ 10 ฟุต
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)17.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดสีวาดปัจจุบันอุณหภูมิในการใช้งานแหล่งพลังงานแรงดันไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงราคา
สัญญาณ EDWARDS 57PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, สีเหลืองอำพัน | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBพื้นผิวหรือท่อร้อยสายสีเหลืองอำพัน0.700A กระแสสลับ 0.550A DC-31 ถึง 150.8 องศา F24 VAC/DC-6.5 "8"฿37,302
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, น้ำเงิน | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBพื้นผิวหรือท่อร้อยสายสีน้ำเงิน0.700A กระแสสลับ 0.550A DC-31 ถึง 150.8 องศา F24 VAC/DC-6.5 "8"฿35,446
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, สีเขียว | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBพื้นผิวหรือท่อร้อยสายสีเขียว0.700A กระแสสลับ 0.550A DC-31 ถึง 150.8 องศา F24 VAC/DC-6.5 "8"฿37,328
สัญญาณ EDWARDS 57PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Magenta | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBพื้นผิวหรือท่อร้อยสายสีม่วงแดงเข้ม0.700A กระแสสลับ 0.550A DC-31 ถึง 150.8 องศา F24 VAC/DC-6.5 "8"฿37,328
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, สีแดง | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBพื้นผิวหรือท่อร้อยสายสีแดง0.700A กระแสสลับ 0.550A DC-31 ถึง 150.8 องศา F24 VAC/DC-6.5 "8"฿35,791
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, สีขาว | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBพื้นผิวหรือท่อร้อยสายขาว0.700A กระแสสลับ 0.550A DC-31 ถึง 150.8 องศา F24 VAC/DC-6.5 "8"฿36,008
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, สีเหลืองอำพัน | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABพื้นผิวหรือท่อร้อยสายสีเหลืองอำพัน0.250A-31 ถึง 150.8 องศา F120 VAC-6.5 "8"฿37,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 51XBRFR120A Led Beacon พร้อม Horn, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว, 120VAC ที่ 50/60 Hz
฿22,794 / หน่วย