EDWARDS SIGNALING 53R-E1 Beacon แบบหมุน, สีแดง, 12VDC, 1.8A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หมุน Beacon |
คะแนนปัจจุบัน | 1.8A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
อัตราแฟลชต่อนาที | 65 FPM |
ความสูง | 8-1 / 2 " |
ประเภทหลอดไฟ | หลอดไส้ 25 วัตต์ |
แสงส่องสว่าง | 402 Lumen |
แหล่งกำเนิดแสง | หมุน |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แสงส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52R-N5-40WH | สีแดง | - | 8.5 " | ฮาโลเจน 40W | Lumens 265 | - | ฿19,348 | ||
52A-N5-40WH | สีเหลืองอำพัน | - | 8.5 " | ฮาโลเจน 40W | Lumens 265 | - | ฿20,550 | ||
52B-N5-40WH | สีน้ำเงิน | - | 8.5 " | ฮาโลเจน 40W | Lumens 265 | - | ฿18,330 | ||
52G-N5-40WH | สีเขียว | - | 8.5 " | ฮาโลเจน 40W | Lumens 265 | - | ฿17,934 | ||
52C-N5-40WH | ทูโทนช็อคชิพ | - | 8.5 " | ฮาโลเจน 40W | Lumens 265 | - | ฿16,534 | ||
52A-G5-20WH | สีเหลืองอำพัน | 0.8A | 8-1 / 2 " | 20 วัตต์ฮาโลเจน | 226 Lumen | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
52A-R5 | สีเหลืองอำพัน | 0.1A | 8-1 / 2 " | หลอดไส้ 25 วัตต์ | 232 Lumen | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.