EDWARDS SIGNALING หม้อแปลงไฟฟ้าหลัก 599Y, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 นิ้ว ขนาด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
Dimension | 2-1/4" x 2-15/16" x 2-1/8" |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
กำลังไฟ | 40VA |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 240 VAC |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 24V |
Standard | UL, การอนุมัติ CSA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | กำลังไฟ | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 10 VAC | - | - | 5 | 2.31 " | ฿1,178 | ||
591 | 16 VAC | - | - | 10 | 2.31 " | ฿931 | ||
592 | 8/16/24 โวลต์ | - | - | 10 ที่ 8/16 VAC, 20 ที่ 24 VAC | 2.5 " | ฿1,404 | ||
596 | 6/12/18 โวลต์ | - | - | 10 ที่ 6 VAC, 15 เมื่อ 12/18 VAC | 2.5 " | ฿1,316 | ||
598 | 8/16/24 โวลต์ | - | - | 20 ที่ 8 VAC, 30 เมื่อ 16/24 VAC | 2.94 " | ฿1,660 | ||
599 | 24 VAC | - | - | 40 | 2.94 " | ฿1,797 | ||
590Y | - | 5VA | 10V | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.