Edwards Signaling 599 | หม้อแปลงหลัก 120v ขนาด 2 1/4 X 2 15/16 X 2 1/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 599 หม้อแปลงหลัก 120V ขนาด 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 นิ้ว | AA6TRC 14W017

EDWARDS SIGNALING 599 หม้อแปลงไฟฟ้าหลัก, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 นิ้ว ขนาด

In Stock
รายการ: AA6TRC รุ่น: 599ข้ามอ้างอิง: 14W017
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
฿1,797 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้า
ความลึก2.25 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง2.13 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดเท้า
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
คะแนน VA40
ความกว้าง2.94 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8504314035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันเอาท์พุทกำลังไฟแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิคะแนน VAความกว้างราคา
EDWARDS SIGNALING 590 หม้อแปลงหลัก, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 นิ้ว ขนาด | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "฿1,178
EDWARDS SIGNALING 591 หม้อแปลงหลัก 120V ขนาด 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 นิ้ว | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "฿931
EDWARDS SIGNALING 592 หม้อแปลงหลัก 120V ขนาด 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 นิ้ว | AA6TQZ 14W014 5928/16/24 โวลต์--10 ที่ 8/16 VAC, 20 ที่ 24 VAC2.5 "฿1,404
EDWARDS SIGNALING 596 หม้อแปลงหลัก 120V ขนาด 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 นิ้ว | AA6TRA 14W015 5966/12/18 โวลต์--10 ที่ 6 VAC, 15 เมื่อ 12/18 VAC2.5 "฿1,316
EDWARDS SIGNALING 598 หม้อแปลงหลัก, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 นิ้ว ขนาด | AA6TRB 14W016 5988/16/24 โวลต์--20 ที่ 8 VAC, 30 เมื่อ 16/24 VAC2.94 "฿1,660
EDWARDS SIGNALING หม้อแปลงหลัก 590Y, 240V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 นิ้ว ขนาด | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 592Y หม้อแปลงหลัก, 240V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 นิ้ว ขนาด | CF4NQK 592Y-10/10/20VA8 / 16 / 24V---
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 599 หม้อแปลงไฟฟ้าหลัก, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 นิ้ว ขนาด
฿1,797 / หน่วย