Edwards Signaling 95c-n5 | Light Duty Strobe Light, Clear, 120vac, ท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 95C-N5 Light Duty Strobe Light, ใส, 120VAC, ท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7PVQ รุ่น: 95C-N5ข้ามอ้างอิง: 16G541

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿20,152 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแสงแฟลช
วาดปัจจุบัน0.1
ความลึก4.187 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
กะพริบต่อนาที65
ความสูง7.625 "
สีที่อยู่อาศัยเงิน
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่ออลูมิเนียม
สีเลนส์ทูโทนช็อคชิพ
การออกแบบเลนส์หลอด Strobe
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง1,400,000 CP
การติดตรงท่อร้อยสายไฟ 1/2 "หรือกล่อง
ระดับเสียง85dB @ 10 ฟุต
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง7.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)17.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชีวิตหลอดไฟสีวาดปัจจุบันประเภทหลอดไฟสีเลนส์การออกแบบเลนส์แสงส่องสว่างการติดราคา
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, สีแดง, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PTY 16G502 92R-N55000 ชม.สีแดง0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส1,400,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿21,303
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Light Duty Strobe Light, สีเหลืองอำพัน, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 ชม.สีเหลืองอำพัน0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส1,400,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿20,289
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, สีน้ำเงิน, 120VAC, 0.1A Rating | AA7พัว 16G504 92B-N55000 ชม.สีน้ำเงิน0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส1,400,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿20,412
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Light, สีเขียว, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUB 16G505 92G-N55000 ชม.สีเขียว0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส1,400,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿18,880
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Light Duty Strobe Light, ใส, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUC 16G506 92C-N55000 ชม.ทูโทนช็อคชิพ0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส1,400,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿19,864
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Light Duty Strobe Light, สีแดง, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 ชม.สีแดง0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส300,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿16,231
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, สีเหลืองอำพัน, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 9/32 นิ้ว | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 ชม.สีเหลืองอำพัน0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส300,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿16,419

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 95C-N5 Light Duty Strobe Light, ใส, 120VAC, ท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว
฿20,152 / หน่วย