EDWARDS SIGNALING 97DFM-EK Heavy Duty Strobe Light, Magenta, 12-48VDC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 1/16 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แสงแฟลช |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8-1 / 16 " |
ความสูง | 7-3 / 16 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | แฟลชคู่แฟลช |
Standard | UL |
แรงดันไฟฟ้า | 12 ถึง 48 VDC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แสงส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97A-เอก | สีเหลืองอำพัน | 1.2A | ซีดี 800000 | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
| |
97A-MP | สีเหลืองอำพัน | 0.2A | ซีดี 800000 | 72 ถึง 125 VDC | - | RFQ
| |
97B-เอก | สีน้ำเงิน | - | - | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
| |
97B-ส | สีน้ำเงิน | 0.2A | ซีดี 800000 | 72 ถึง 125 VDC | - | RFQ
| |
97C-เอก | - | - | - | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
| |
97C-MP | - | - | - | 72 ถึง 125 VDC | - | RFQ
| |
97DFA-เอก | สีเหลืองอำพัน | 1.2A | ซีดี 1100000 | 12 ถึง 48 VDC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.