EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Strobe Wall Mount แดง L 4 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แฟลชติดผนัง |
สัญญาณเตือนภัย | 0.311 |
ความลึก | 27 / 32 " |
เสร็จสิ้น | สีแดง |
แฟลช (Candela) | 15 / 30 / 75 / 110 |
ความสูง | 4.5 " |
ความยาว | 4.5 " |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
ความกว้าง | 2.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 8531800050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สัญญาณเตือนภัย | ความลึก | เสร็จสิ้น | แฟลช (Candela) | ความสูง | ชิ้น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอส405-7เอ-ที | 4.5 " | DC 150mA, 210mA FWR | 1-15 / 16 " | ผงสีแดง | 15/75 | 4.5 " | Strobe | VDC 24 | ฿4,707 | ||
105DHISTC-FJ | 4.5 " | 1.08A | 4-1 / 2 " | ทูโทนช็อคชิพ | 26 | 6.75 " | Strobe | 20-30 VDC | ฿27,035 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.