Edwards Signaling Wg4rf-svmc | ลำโพงและแฟลช | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC ลำโพงและแฟลช

In Stock
รายการ: AA8ANQ รุ่น: WG4RF-SVMCข้ามอ้างอิง: 16X447
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
฿9,020 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลำโพง
สัญญาณเตือนภัย106 ถึง 319mA DC, 120 ถึง 386mA FWR
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-31 ถึง 150 F
ความลึก2-1 / 4 "
เสร็จสิ้นสีแดง
แฟลช (Candela)15 / 29 / 70 / 87
ความสูง8.5 "
ช่วงความชื้น95% RH
ความยาว5.625 "
การติดล้างหรือพื้นผิว
เอาต์พุตสูงสุด (dBA)81 / 84 / 87 / 90
ชนิดภาพเขียนเครื่องหมายไฟ
แรงดันไฟฟ้าลำโพง: 25 หรือ 70Vrms; แฟลช: 24 VDC, FWR

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสัญญาณเตือนภัยเสร็จสิ้นแฟลช (Candela)ราคา
EDWARDS SIGNALING ลำโพงและแฟลช WG4WF-SVMC | AA8ANR 16X448 WG4WF-SVMC106 ถึง 319mA DC, 120 ถึง 386mA FWRขาว15 / 29 / 70 / 87฿8,941
EDWARDS SIGNALING ลำโพงและแฟลช WG4RN-SVMC | AA8ANT 16X449 WG4RN-SVMC106 ถึง 319mA DC, 120 ถึง 386mA FWRสีแดง15 / 29 / 70 / 87฿9,063
EDWARDS SIGNALING ลำโพงและแฟลช WG4WN-SVMC | AA8ANU 16X450 WG4WN-SVMC106 ถึง 319mA DC, 120 ถึง 386mA FWRขาว15 / 29 / 70 / 87฿9,164
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC ลำโพงและแฟลช | AA8ANV 16X451 WG4RF-SVMHC324 ถึง 495mA DC, 412 ถึง 646mA FWRสีแดง102 / 123 / 147 / 161฿9,403
EDWARDS SIGNALING ลำโพงและแฟลช WG4WF-SVMHC | AA8ANW 16X452 WG4WF-SVMHC324 ถึง 495mA DC, 412 ถึง 646mA FWRขาว102 / 123 / 147 / 161฿9,111
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC ลำโพงและ Strobe | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324 ถึง 495mA DC, 412 ถึง 646mA FWRสีแดง102 / 123 / 147 / 161฿9,580
EDWARDS SIGNALING EGCF-S2VMH ลำโพงและไฟแฟลช, 25Vrms | CF4PKW อีจีซีเอฟ-S2VMH----
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC ลำโพงและแฟลช
฿9,020 / หน่วย