Edwards Signaling Wg4wf-svmc | ลำโพงและแฟลช | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMC ลำโพงและแฟลช

In Stock
รายการ: AA8ANR รุ่น: WG4WF-SVMCข้ามอ้างอิง: 16X448
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
฿8,469 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลำโพง
สัญญาณเตือนภัย106 ถึง 319mA DC, 120 ถึง 386mA FWR
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-31 ถึง 150 F
ความลึก2-1 / 4 "
เสร็จสิ้นขาว
แฟลช (Candela)15 / 29 / 70 / 87
ความสูง8.5 "
ช่วงความชื้น95% RH
ความยาว5.625 "
การติดล้างหรือพื้นผิว
เอาต์พุตสูงสุด (dBA)81 / 84 / 87 / 90
ชนิดภาพเขียนเครื่องหมายไฟ
UPC793016039873
แรงดันไฟฟ้าลำโพง: 25 หรือ 70Vrms; แฟลช: 24 VDC, FWR

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.16
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสัญญาณเตือนภัยเสร็จสิ้นแฟลช (Candela)ราคา
EDWARDS SIGNALING ลำโพงและแฟลช WG4RF-SVMC | AA8ANQ 16X447 WG4RF-SVMC106 ถึง 319mA DC, 120 ถึง 386mA FWRสีแดง15 / 29 / 70 / 87฿8,723
EDWARDS SIGNALING ลำโพงและแฟลช WG4RN-SVMC | AA8ANT 16X449 WG4RN-SVMC106 ถึง 319mA DC, 120 ถึง 386mA FWRสีแดง15 / 29 / 70 / 87฿8,386
EDWARDS SIGNALING ลำโพงและแฟลช WG4WN-SVMC | AA8ANU 16X450 WG4WN-SVMC106 ถึง 319mA DC, 120 ถึง 386mA FWRขาว15 / 29 / 70 / 87฿8,853
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC ลำโพงและแฟลช | AA8ANV 16X451 WG4RF-SVMHC324 ถึง 495mA DC, 412 ถึง 646mA FWRสีแดง102 / 123 / 147 / 161฿8,872
EDWARDS SIGNALING ลำโพงและแฟลช WG4WF-SVMHC | AA8ANW 16X452 WG4WF-SVMHC324 ถึง 495mA DC, 412 ถึง 646mA FWRขาว102 / 123 / 147 / 161฿8,972
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC ลำโพงและ Strobe | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324 ถึง 495mA DC, 412 ถึง 646mA FWRสีแดง102 / 123 / 147 / 161฿9,253
EDWARDS SIGNALING EGCF-S2VMH ลำโพงและไฟแฟลช, 25Vrms | CF4PKW อีจีซีเอฟ-S2VMH----
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMC ลำโพงและแฟลช
฿8,469 / หน่วย