Eemax Ex160tc | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้า 16000w | 14u405 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EEMAX EX160TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้า 16000w | AA6TEE 14U405

EEMAX EX160TC เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 16000w

In Stock
รายการ: AA6TEE รุ่น: EX160TCอ้างไขว้: 14U405
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
฿34,809 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless
แอมป์เอซี58
ความลึก3"
องค์ประกอบการใส่ตลับหมึกสำรองแบบคู่
ความสูง10 "
แม็กซ์ อัตราการไหล3 กรัมต่อนาที
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.75 กรัมต่อนาที
การติดแนวตั้ง
ระยะ1
ช่วงความดัน40 ถึง 150 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ชั่วคราว พิสัย100 องศาถึง 140 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM72.8 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM43.7 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM27.3 องศา F
แรงดันไฟฟ้า277 VAC
การเชื่อมต่อน้ำ3/4 "MNPT
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์16,000
ความกว้าง10.5 "
ขนาดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.59
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS8516100080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่น (จุดใช้งาน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์แอมป์เอซีช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
EEMAX EX1608TC เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 16 วัตต์ | AA600TED 6U14 EX1608TC1-8040 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC16,60010.5 "฿35,949
EEMAX EX190TC ML เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC มล1-8040 ถึง 150 psi105 องศาถึง 110 องศา F240 VAC19,00010.5 "฿35,275
EEMAX EX200TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿35,674
EEMAX EX200TCS เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 ถึง 150 psi180 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿36,845
EEMAX EX240T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 24000 วัตต์ | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC24,00015.25 "฿83,643
EEMAX ED032480T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F480 VAC32,00015.25 "฿84,765
EEMAX EX180T3 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC18,00015.25 "฿89,811

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EEMAX EX160TC เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 16000w
฿34,809 / หน่วย