Eemax Ex200tcs | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | 6fca1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EEMAX EX200TCS เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVX 6FCA1

EEMAX EX200TCS เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 Watt

In Stock
รายการ: AE8RVX รุ่น: EX200TCSข้ามอ้างอิง: 6FCA1
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
฿36,845 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless
แอมป์เอซี72
ความลึก3"
องค์ประกอบการใส่ตลับหมึกสำรองแบบคู่
ความสูง10 "
แม็กซ์ อัตราการไหล3 กรัมต่อนาที
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.70 กรัมต่อนาที
การติดแนวตั้ง
ระยะ1
ช่วงความดัน40 ถึง 150 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ชั่วคราว พิสัย180 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM91 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM54 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM46 องศา F
UPC091654902192
แรงดันไฟฟ้า277 VAC
การเชื่อมต่อน้ำ3/4 "MNPT
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์20,000
ความกว้าง10.5 "
ขนาดสายไฟ8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.64
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.7
รหัส HS8516100080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่น (จุดใช้งาน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์แอมป์เอซีช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
EEMAX EX1608TC เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 16 วัตต์ | AA600TED 6U14 EX1608TC1-8040 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC16,60010.5 "฿35,949
EEMAX EX160TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้า 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC16,00010.5 "฿34,809
EEMAX EX190TC ML เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC มล1-8040 ถึง 150 psi105 องศาถึง 110 องศา F240 VAC19,00010.5 "฿35,275
EEMAX EX200TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿35,674
EEMAX EX240T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 24000 วัตต์ | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC24,00015.25 "฿83,643
EEMAX ED032480T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F480 VAC32,00015.25 "฿84,765
EEMAX EX180T3 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC18,00015.25 "฿89,811

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EEMAX EX200TCS เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 Watt
฿36,845 / หน่วย