EEMAX ED032480T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 480/277 V 32000 W
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless |
แอมป์เอซี | 38.5 |
ความลึก | 4.25 " |
องค์ประกอบ | การใส่ตลับนิกเกิล Chrome แบบถอดเปลี่ยนได้สามครั้ง |
ความสูง | 12.25 " |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 4 กรัมต่อนาที |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 0.70 กรัมต่อนาที |
การติด | แนวตั้ง |
ระยะ | 3 |
ช่วงความดัน | 25 ถึง 150 psi |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
ชั่วคราว พิสัย | 100 องศาถึง 140 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM | 146 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM | 87 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM | 58 องศา F |
UPC | 091654903946 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 VAC |
การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 "การบีบอัด |
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่น | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
วัตต์ | 32,000 |
ความกว้าง | 15.25 " |
ขนาดสายไฟ | 6 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8516100080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ใช่ ตัวเครื่องทำจากเหล็กเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส
A.
A. ชิ้นส่วนประกอบทำจากนิกโครมเพื่อทนความร้อนเป็นพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์ | แอมป์เอซี | ช่วงความดัน | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ฿35,949 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ฿34,809 | ||
EX190TC มล | 1 | - | 80 | 40 ถึง 150 psi | 105 องศาถึง 110 องศา F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ฿35,275 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ฿35,674 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 ถึง 150 psi | 180 องศา F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ฿36,845 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ฿83,643 | ||
EX180T3 | 3 | - | 50 | 25 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 208 VAC | 18,000 | 15.25 " | ฿89,811 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.