EGA PRODUCTS CW4-27-3-3 แท่นทำงานแบบกำหนดเองเหล็กความสูง 24 ถึง 27 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการทำงาน |
ความลึกฐาน | 56.25 " |
ความยาวฐาน | 56.25 " |
ความกว้างฐาน | 38.25 " |
ความกว้างด้านล่าง | 38.25 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูงราวจับ | 36 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวน Guard Rails | 2 |
จำนวนขา | 6 |
จำนวน Modular Decks | 1 |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 38.25 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 24 ถึง 27 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 38.25 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 34 11 / 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 9.5 " |
ความกว้างขั้นตอน | 36 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW1-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 18 " | 38.25 " | 15 ถึง 18 " | 38.25 " | เข้าเดี่ยว | ฿40,213 | ||
CW1-18-2-6 | 1 | 85.75 " | 85.75 " | 18 " | 76.75 " | 15 ถึง 18 " | 76.75 " | เข้าเดี่ยว | ฿71,756 | ||
CW1-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 27 " | 38.25 " | 24 ถึง 27 " | 38.25 " | เข้าเดี่ยว | ฿54,376 | ||
CW1-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 27 " | 76.75 " | 24 ถึง 27 " | 76.75 " | เข้าเดี่ยว | ฿87,150 | ||
CW2-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 57 " | 38.25 " | 15 ถึง 18 " | 38.25 " | เข้าเดี่ยว | ฿51,742 | ||
CW2-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 66 " | 38.25 " | 24 ถึง 27 " | 38.25 " | เข้าเดี่ยว | ฿66,397 | ||
CW2-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 66 " | 76.75 " | 24 ถึง 27 " | 76.75 " | เข้าเดี่ยว | ฿110,238 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.