Eldon James C4-2hdpe | ข้อต่อลด 1/4 X 1/8 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 10 ชิ้น | 1zjx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELDON JAMES C4-2HDPE Reducing Coupler 1/4 x 1/8 Inch Hdpe - Pack Of 10 | AB4PAM 1ZJX8

ELDON JAMES C4-2HDPE ข้อลดข้อต่อ 1/4 x 1/8 นิ้ว HDPE - แพ็คละ 10 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB4PAM รุ่น: C4-2HDPEข้ามอ้างอิง: 1ZJX8
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
฿777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด Coupler
ขนาดแท่ง1 / 4 "x 1 / 8"
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องHDPE
สีโดยธรรมชาติ
ตามมาตรฐานเป็นไปตาม RoHS
ประเภทการเชื่อมต่อมีหนาม
แม็กซ์ ความดัน260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-80 องศาถึง 226 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องสีแม็กซ์ ความดันชั่วคราว พิสัยราคา
ELDON JAMES C2-1.5SS ข้อต่อลด 1/8 x 3/32 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCJ 1CVL8 C2-1.5SS1 / 8 "x 3 / 32"โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿759
ELDON JAMES C2.5-1.5SS ลด Coupler 5/32 x 3/32 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCK 1CVL9 C2.5-1.5SS5 / 32 "x 3 / 32"โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿1,136
ELDON JAMES C4-2SS ข้อต่อลด 1/4 x 1/8 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCL 1CVN1 C4-2SS1 / 4 "x 1 / 8"โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿1,126
ELDON JAMES C4-2.5SS ตัวต่อลด 1/4 x 5/32 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCM 1CVN2 C4-2.5SS1 / 4 "x 5 / 32"โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿1,175
ELDON JAMES C4-3SS ข้อต่อลด 1/4 x 3/16 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCN 1CVN3 C4-3SS1 / 4 "x 3 / 16"โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿1,287
ELDON JAMES C5-4SS Reducing Coupler 5/16 x 1/4 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCP 1CVN4 C5-4SS5 / 16 "x 1 / 4"โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿1,628
ELDON JAMES C8-4SS ข้อต่อลด 1/2 x 1/4 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCQ 1CVN5 C8-4SS1 / 2 "x 1 / 4"โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿1,818

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELDON JAMES C4-2HDPE ข้อลดข้อต่อ 1/4 x 1/8 นิ้ว HDPE - แพ็คละ 10 ชิ้น
฿777 / หน่วย