จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELDON JAMES L8-8WP ข้อศอก 90 องศา 1/2 x 1/2 นิ้วโพลีโพรพีลีน - แพ็ค 10 ชิ้น | AB4PGF 1ZKR6

ELDON JAMES L8-8WP ข้องอ 90 องศา 1/2 x 1/2 นิ้ว โพลิโพรพิลีน - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AB4PGF รุ่น: L8-8WPอ้างอิงข้าม: 1ZKR6
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
฿754 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
ขนาดแท่ง1 / 2 "
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
สีขาว
ตามมาตรฐานเป็นไปตาม RoHS
ประเภทการเชื่อมต่อหนาม x MNPT
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย9 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องสีประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ELDON JAMES L0-2NK ข้อศอก 90 องศา 1/8 นิ้ว Pvdf - แพ็ค 5 | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2NK1 / 8 "PVDFโดยธรรมชาติมีหนาม260 psi ที่ 70 องศา F--80 องศาถึง 226 องศา F฿660
ELDON JAMES L0-4NK ข้องอ 90 องศา 1/4 นิ้ว Pvc มีหนาม - แพ็ค 5 ชิ้น | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "พีวีซีโดยธรรมชาติมีหนาม260 psi ที่ 70 องศา F--80 องศาถึง 226 องศา F฿1,314
ELDON JAMES L0-6NK ข้องอ 90 องศา พีวีซีหนาม 3/8 นิ้ว - แพ็ค 5 อัน | ELDON JAMES เอบี4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "พีวีซีโดยธรรมชาติมีหนาม260 psi ที่ 70 องศา F--80 องศาถึง 226 องศา F฿1,442
ELDON JAMES L12-12WP ข้อศอก 90 องศา 3/4 x 3 / 4in Polypropylene - แพ็ค 10 | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "โพรพิลีนขาวหนาม x MNPT150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "9 องศาถึง 150 องศา F฿1,085
ELDON JAMES L16-16WP ข้อศอก 90 องศา 1 x 3/4 นิ้วโพรพิลีน - แพ็ค 10 | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"โพรพิลีนขาวหนาม x MNPT150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "9 องศาถึง 150 องศา F฿1,091
ELDON JAMES L2-3WP ข้องอ 90 องศา 3/16 x 1/8 นิ้ว โพลิโพรพิลีน - แพ็ค 10 ชิ้น | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "โพรพิลีนขาวหนาม x MNPT150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "9 องศาถึง 150 องศา F฿784
ELDON JAMES L2-4WP ข้อศอก 90 องศา 1/4 x 1/8 นิ้วโพลีโพรพีลีน - แพ็ค 10 | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "โพรพิลีนขาวหนาม x MNPT150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "9 องศาถึง 150 องศา F฿783

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELDON JAMES L8-8WP ข้องอ 90 องศา 1/2 x 1/2 นิ้ว โพลิโพรพิลีน - แพ็คละ 10 อัน
฿754 / หน่วย