DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบตู้, ตัวขับสายพาน, โครงเหล็กกัลวาไนซ์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ความสูง | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | สูงสุด BHP | สูงสุด ความลึก | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHB7 | 2.8-2.7/1.4 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 5796 | 28.25 " | ฮิต F | 0.86 | 34-1 / 8 " | 104 ° F | ฿114,256 | |
A | 1AHB9 | 3.5-3.6/1.8 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 9408 | 34.25 " | ฮิต F | 1.18 | 34-1 / 8 " | 104 ° F | ฿132,161 | |
A | 1AHD2 | 4.6-4.2/2.1 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 14,148 | 40.25 " | ฮิต F | 1.73 | 34-5 / 8 " | 104 ° F | ฿141,287 | |
A | 1AHD4 | 4.6-4.2/2.1 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 16,386 | 46.25 " | ฮิต F | 1.73 | 34-5 / 8 " | 104 ° F | ฿184,760 | |
A | 1AHD6 | 6.0-5.6/2.9 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 23,174 | 54.25 " | ฮิต F | 2.31 | 36-5 / 8 " | 104 ° F | ฿196,725 | |
A | 1AHB6 | 8.0 / 4.0-4.0 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 5056 | 28.25 " | ฮิต F | 0.58 | 34-1 / 8 " | 104 ° F | ฿101,428 | |
A | 1AHB8 | 11.0 / 5.5-5.4 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 8542 | 34.25 " | ฮิต F | 0.87 | 34-1 / 8 " | 104 ° F | ฿122,550 | |
A | 1AHD5 | 13.0 / 7.0-7.0 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 18,435 | 54.25 " | ฮิต F | 1.15 | 36-5 / 8 " | 104 ° F | ฿193,711 | |
A | 1AHD1 | 13.0 / 7.0-7.0 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 12,365 | 40.25 " | ฮิต F | 1.16 | 34-5 / 8 " | 104 ° F | ฿127,323 | |
A | 1AHD3 | 13.0 / 7.0-7.0 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 14,346 | 46.25 " | ฮิต F | 1.15 | 34-5 / 8 " | 104 ° F | ฿172,614 | |
A | 1AHD7 | 13.6-12.8/6.4 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 35,881 | 60.25 " | ฮิต F | 5.53 | 39-5 / 8 " | 104 ° F | ฿331,801 | |
A | 6ลิเวอร์พูล5 | 13.6-12.8/6.4 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 31,506 | 54.25 " | 104 องศา F | 5.75 | 36.625 " | 104 องศา F | ฿223,815 | |
A | 6ลิเวอร์พูล3 | 13.6-12.8/6.4 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 24,477 | 46.25 " | 104 องศา F | 5.75 | 34.625 " | 104 องศา F | ฿175,587 | |
A | 6ลิเวอร์พูล4 | 15.4-14.2/7.1 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 26,611 | 54.25 " | 104 องศา F | 3.45 | 36.625 " | 104 องศา F | ฿208,335 | |
A | 6ลิเวอร์พูล2 | 15.4-14.2/7.1 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 20,669 | 46.25 " | 104 องศา F | 3.45 | 34.625 " | 104 องศา F | ฿170,395 |
พัดลมดูดอากาศของตู้, ตัวขับสายพาน, โครงเหล็กชุบสังกะสี
พัดลมดูดอากาศของตู้เดย์ตันถูกประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุดซึ่งเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายอากาศปริมาณมากออกจากสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดใบมีดเหล็กประดิษฐ์ 5 ตัวและตลับลูกปืนบล็อกหมอนหล่อที่ปรับสภาพได้เพื่อรองรับน้ำหนักของเพลาหมุน ความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานที่มีความยืดหยุ่น เงื่อนไขของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย โดยมีความเร็วพัดลมตั้งแต่ 354 ถึง 877 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
- จำดอกสว่าน
- นิวเมติกสลับวาล์ว
- ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- เลื่อยไฟฟ้าและใบเลื่อยเผชิญปัญหา
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- แทรกด้าย
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- TOUGH GUY ไม้กวาดชั้น
- SPEEDAIRE ตัวกรอง/ตัวควบคุม/สารหล่อลื่น
- SQUARE D PJL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
- KABA ILCO ตัวยึดประตูลูกสูบ
- WEBSTONE หมุน Flang Ball Drain
- ANVIL ปลั๊ก Hex Bull แข็ง
- OSG เธรดมิลล์
- DEWALT เครื่องอัดอากาศแบบพกพา
- SE-KURE มุมมองกว้างนูน
- TSUBAKI เฟืองโซ่ธรรมดา ระยะพิทช์ 2 นิ้ว