DAYTON 1AHD5 พัดลมดูดอากาศตู้ 48 นิ้ว 115/208-230 V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศแบบตู้ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 18,435 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 13,085 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 8238 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 354 |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.0 / 7.0-7.0 |
ความสูง | 54.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 1.15 |
สูงสุด ความลึก | 36-5 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 5 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 48 " |
วัสดุใบพัด | เหล็กประดิษฐ์ |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 14.8 |
ชนิดภาพเขียน | ประกอบสายพานไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
ความกว้าง | 54.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 226.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ความสูง | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | สูงสุด BHP | สูงสุด ความลึก | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB6 | 8.0 / 4.0-4.0 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 5056 | 28.25 " | ฮิต F | 0.58 | 34-1 / 8 " | 104 องศา F. | ฿101,428 | |
1AHB7 | 2.8-2.7/1.4 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 5796 | 28.25 " | ฮิต F | 0.86 | 34-1 / 8 " | 104 องศา F. | ฿114,256 | |
1AHB8 | 11.0 / 5.5-5.4 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 8542 | 34.25 " | ฮิต F | 0.87 | 34-1 / 8 " | 104 องศา F. | ฿122,550 | |
1AHB9 | 3.5-3.6/1.8 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 9408 | 34.25 " | ฮิต F | 1.18 | 34-1 / 8 " | 104 องศา F. | ฿132,161 | |
1AHD1 | 13.0 / 7.0-7.0 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 12,365 | 40.25 " | ฮิต F | 1.16 | 34-5 / 8 " | 104 องศา F. | ฿127,323 | |
1AHD2 | 4.6-4.2/2.1 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 14,148 | 40.25 " | ฮิต F | 1.73 | 34-5 / 8 " | 104 องศา F. | ฿141,287 | |
1AHD3 | 13.0 / 7.0-7.0 | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | 14,346 | 46.25 " | ฮิต F | 1.15 | 34-5 / 8 " | 104 องศา F. | ฿172,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.