Eldon James X0-1hdpe | Cross Connector 1/16 นิ้ว Hdpe แบบมีหนาม - แพ็ค 10 ชิ้น | 1zke5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELDON JAMES X0-1HDPE Cross Connector 1/16 นิ้ว Barbed Hdpe - แพ็ค 10 | AB4PDA 1ZKE5

ELDON JAMES X0-1HDPE Cross Connector 1/16 Inch Barbed Hdpe - แพ็คละ 10

In Stock
รายการ: AB4PDA รุ่น: X0-1HDPEข้ามอ้างอิง: 1ZKE5
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
฿938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อข้าม
ขนาดแท่ง1 / 16 "
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องHDPE
สีโดยธรรมชาติ
ตามมาตรฐานเป็นไปตาม RoHS
ประเภทการเชื่อมต่อมีหนาม
แม็กซ์ ความดัน260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-80 องศาถึง 226 องศา F
UPC465045117920

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องสีแม็กซ์ ความดันชั่วคราว พิสัยราคา
ELDON JAMES X0-1BN Cross Connector 1/16 Inch Barbed Nylon - Pack of 10 | AB4NVX 1ZJF1 X0-1BN1 / 16 "ไนลอนBlack150 psi ที่ 70 องศา F-50 องศาถึง 275 องศา F฿912
ELDON JAMES X0-2BN ครอสคอนเนคเตอร์ 1/8 นิ้วไนล่อนหนาม - แพ็ค 10 อัน | AB4NVY 1ZJF2 X0-2BN1 / 8 "ไนลอนBlack150 psi ที่ 70 องศา F-50 องศาถึง 275 องศา F฿930
ELDON JAMES X0-4BN Cross Connector 1/4 นิ้ว Barbed Nylon - แพ็ค 10 อัน | AB4NVZ 1ZJF3 X0-4BN1 / 4 "ไนลอนBlack150 psi ที่ 70 องศา F-50 องศาถึง 275 องศา F฿1,086
ELDON JAMES X0-1NK Cross Connector 1/16 Inch Barbed Pvc - Pack of 5 | AB4NYW 1ZJP6 X0-1NK1 / 16 "พีวีซีโดยธรรมชาติ260 psi ที่ 70 องศา F-80 องศาถึง 226 องศา F฿886
ELDON JAMES X0-2NK Cross Connector 1/8 Inch Barbed Pvc - Pack of 5 | AB4NYX 1ZJP7 X0-2NK1 / 8 "พีวีซีโดยธรรมชาติ260 psi ที่ 70 องศา F-80 องศาถึง 226 องศา F฿1,135
ELDON JAMES X0-4NK Cross Connector 1/4 Inch Barbed Pvc - Pack of 5 | AB4NYY 1ZJP8 X0-4NK1 / 4 "พีวีซีโดยธรรมชาติ260 psi ที่ 70 องศา F-80 องศาถึง 226 องศา F฿1,227
ELDON JAMES X0-2HDPE Cross Connector 1/8 นิ้ว Barbed Hdpe - แพ็ค 10 | AB4PDB 1ZKE6 X0-2HDPE1 / 8 "HDPEโดยธรรมชาติ260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-80 องศาถึง 226 องศา F฿1,070

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELDON JAMES X0-1HDPE Cross Connector 1/16 Inch Barbed Hdpe - แพ็คละ 10
฿938 / หน่วย