Elesa Cfm.30 Sh-4- สะอาด | บานพับเดือยไฟเบอร์กลาส 1-3/16 X 1-3/16in | 20kc15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN บานพับเดือยไฟเบอร์กลาส 1-3 / 16 x 1-3 / 16in | AF6VFU 20KC 15

ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Pivot Hinge ไฟเบอร์กลาส 1-3/16 x 1-3/16in

In Stock
รายการ: AF6VFU รุ่น: CFM.30 SH-4- CLEANอ้างอิงไขว้: 20KC15
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
฿431 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับ Pivot
ประเภทแบริ่งแขนหล่อลื่น
สีขาว
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู1.187 "
ความกว้างของบานประตู1.187 "
เสร็จสิ้นMatte
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง1.187 "
หลุมต่อใบ2
ความหนาของใบ5 / 32 "
ความจุโหลด225 ปอนด์
วัสดุไฟเบอร์กลาส
การติดพื้นผิวเต็ม
ปฐมนิเทศมือซ้ายหรือขวา
Pin Dia1 / 8 "
ปักหมุดวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความกว้าง1.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8487900080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบานประตูความกว้างของบานประตูความสูงความหนาของใบPin Diaความกว้างราคา
ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN บานพับเดือยไฟเบอร์กลาส 8 นิ้ว x 8 นิ้ว | AF6VFV 20KC 16 CFM.40 SH-5-คลีน1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"฿499
ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN บานพับเดือยไฟเบอร์กลาส 1-31 / 32 x 1-31 / 32 นิ้ว | AF6VFW 20KC 17 CFM.50 SH-6-คลีน1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "฿616
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN บานพับเดือยไฟเบอร์กลาส 2-3 / 8 x 2-3 / 8 นิ้ว | AF6VFX 20KC 18 CFM.60 SH-8-คลีน2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "฿889

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Pivot Hinge ไฟเบอร์กลาส 1-3/16 x 1-3/16in
฿431 / หน่วย