ELKAY RNSF8248LR2 Scullery Sink 89-1/4 นิ้ว ยาว 29-3/4 นิ้ว กว้าง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจาน |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 12.75 " |
ขนาดชาม | 24 "x 24" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 2 |
ความสูงโดยรวม | 42.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 89.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 29.75 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 241.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.11 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF82302 | 14 " | 15 "x 24" | 14 | 44 " | 33 " | 27.5 " | ฿194,403 | ||
WNSF8230LR2 | 14 " | 15 "x 24" | 14 | 44 " | 78 " | 27.5 " | ฿287,581 | RFQ
| |
WNSF82482 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 44 " | 51 " | 27.5 " | ฿239,735 | ||
WNSF8248LR2 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 44 " | 96 " | 27.5 " | ฿345,393 | RFQ
| |
RNSF82362 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 42.25 " | 47.25 " | 29.75 " | ฿147,541 | ||
RNSF8236LR2 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 42.25 " | 77.25 " | 29.75 " | ฿210,783 | RFQ
| |
RNSF82482 | 12.75 " | 24 "x 24" | 16 | 42.25 " | 59.25 " | 29.75 " | ฿165,702 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.