Elkhart Brass B-100-sa | ไวย์บอลวาล์ว 1-1/2 Fnst (2) 3/4 M Ght | 15z072 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELKHART BRASS B-100-SA ไวย์บอลวาล์ว 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072

ELKHART BRASS B-100-SA ไวย์บอลวาล์ว 1-1 / 2 FNST (2) 3/4 M GHT

In Stock
รายการ: AA7HVD รุ่น: B-100-SAข้ามอ้างอิง: 15Z072
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
฿26,694 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วท่อดับเพลิง
วัสดุลูกบอลอะซีตัล
วัสดุของตัวเครื่องElk-O-Lite (R)
รูปแบบตัวไวย์
เสร็จสิ้นเคลือบยูรีเทนสีแดง
จัดการวัสดุElk-O-Lite (R)
ประเภทการจัดการคันโยก
ขนาดขาเข้า1.5 "
ประเภทขาเข้าสวท
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Outlet3 / 4 "x 3 / 4"
ประเภท OutletGHT ชาย x ชาย GHT
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
วัสดุซีลUHMWPE (โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ)
วัสดุเบาะเอทิลีน
วัสดุเพลาอลูมิเนียม
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการขนาดขาเข้าแม็กซ์ ความดันขนาด Outletประเภท Outlet¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุเพลาราคา
ELKHART BRASS B-100-SA ไวย์บอลวาล์ว 1 นิ้ว FNST (2) 1 นิ้ว MNST | AA7HVE 15Z073 บี-100-สอคันโยก1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 "x 1"สพม. x สพม5.5 "อลูมิเนียม฿26,454
ELKHART BRASS B-100-LA บอลวาล์วไวย์ 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | AA7HVF 15Z074 บี-100-แอล.เอคันโยก1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-1/2" x 1-1/2"สพม. x สพม5.5 "อลูมิเนียม฿23,421
ELKHART BRASS B-97-A ไวย์บอลวาล์ว 2-1/2 Fnst (2) 2-1/2 Mnst | AA7HVH 15Z076 บ -97- กล็อคบิดบวก2.5 "200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-1/2" x 2-1/2"สพม. x สพม9"เหล็กกล้าไร้สนิม฿91,763

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELKHART BRASS B-100-SA ไวย์บอลวาล์ว 1-1 / 2 FNST (2) 3/4 M GHT
฿26,694 / หน่วย