ELKHART BRASS B-97-A ไวย์บอลวาล์ว 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วท่อดับเพลิง |
วัสดุลูกบอล | อะซีตัล |
วัสดุของตัวเครื่อง | Elk-O-Lite (R) |
รูปแบบตัว | ไวย์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบยูรีเทนสีแดง |
จัดการวัสดุ | Elk-O-Lite (R) |
ประเภทการจัดการ | ล็อคบิดบวก |
ขนาดขาเข้า | 2.5 " |
ประเภทขาเข้า | สวท |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาด Outlet | 2-1/2" x 2-1/2" |
ประเภท Outlet | สพม. x สพม |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9" |
วัสดุซีล | UHMWPE (โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ) |
วัสดุเบาะ | เอทิลีน |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
โครงสร้างวาล์ว | 1-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
รหัส HS | 8481309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการจัดการ | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บี-100-สอ | คันโยก | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 "x 3 / 4" | GHT ชาย x ชาย GHT | 5.5 " | อลูมิเนียม | ฿26,694 | |
บี-100-สอ | คันโยก | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 "x 1" | สพม. x สพม | 5.5 " | อลูมิเนียม | ฿26,454 | |
บี-100-แอล.เอ | คันโยก | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1/2" x 1-1/2" | สพม. x สพม | 5.5 " | อลูมิเนียม | ฿23,421 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.