ELOBAU 117514E1 เซ็นเซอร์ความปลอดภัย พร้อมรีเลย์ในตัว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ความยาวของสาย | 1 เมตร |
จอแสดงผล LED | สีเดียว |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | AC 253V |
สูงสุด การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 3A |
สูงสุด การสลับกำลังที่เอาต์พุตควบคุม | 90W |
สูงสุด การสลับแรงดันที่เอาต์พุตควบคุม | 30V ซี |
สูงสุด การสลับแรงดันที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 30V ซี |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | AC 207V |
นาที. ระยะการสลับ | 0.5 มม |
จำนวนเอาต์พุตควบคุมรีเลย์ | 1 |
จำนวนเอาต์พุตความปลอดภัยของรีเลย์ | 1 |
ขนาด | 120 มม. x 40 มม. x 40 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ พิสัย | -25 องศา ถึง +55 องศา ค |
หลักการสวิตชิ่ง | แม่เหล็ก |
รุ่น | ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ความถี่ในการดำเนินการ | ประเภทการกระตุ้น | ขนาดการเชื่อมต่อ | ขนาดตัวเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | รูปแบบการติดต่อ | ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿5,116 | RFQ
|
114270A0 ด | - | - | ด้านหน้า | - | M8 x 1 | 4 Pin | ไม่มี/ NC | - | ฿5,078 | RFQ
|
171V62VY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿12,731 | RFQ
|
114270-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿6,076 | RFQ
|
153V62-10น | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,376 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,533 | RFQ
|
120272-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿5,760 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.