ELOBAU 117711E1 เซนเซอร์นิรภัย พร้อมรีเลย์ในตัว สายเคเบิลยาว 1 ม
รายการ: CL7MZX
รุ่น: 117711E1
฿18,992 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ความถี่ในการดำเนินการ | 18000 1/ชม |
ความกดอากาศ | 860 ถึง 1060 hPa |
มั่นใจปิดระยะทาง | 21 มม |
ระยะการสลับที่มั่นใจได้ | 3 มม |
สายเคเบิลสี | สีเทาเงิน |
ความยาวของสาย | 1 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | 10 กรัม/16 มิลลิวินาที |
บริโภคปัจจุบัน | mA 60 |
ระดับของมลพิษ | 2 |
เดลต้า ทีแม็กซ์ | 0.5 องศา C/นาที |
เขตปลอดอากร | 25 มม |
เอาต์พุตควบคุมฟิวส์ | 3A รวดเร็ว |
กระแสไฟในการทำงานของฟิวส์ | 0.5A |
การดำเนินการปัจจุบันของฟิวส์ | รวดเร็ว |
เอาต์พุตความปลอดภัยของฟิวส์ | 3A รวดเร็ว |
สีที่อยู่อาศัย | Black |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต |
อัตราส่วน IP | IP67 |
จอแสดงผล LED | สีเดียว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 55 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 26.4V ซี |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 55 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 3A |
สูงสุด การสลับกำลังที่เอาต์พุตควบคุม | 90W |
สูงสุด การสลับกำลังที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 750VA |
สูงสุด การสลับแรงดันที่เอาต์พุตควบคุม | 30V ซี |
สูงสุด การสลับแรงดันที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 30V ซี |
นาที. ระยะการติดตั้ง | 50 มม |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 21.6V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 องศา ค |
นาที. การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 0.01A |
นาที. กระแสไฟสลับที่เอาท์พุทความปลอดภัย | 0.1A |
นาที. ระยะการสลับ | 0.5 มม |
นาที. การสลับกำลังที่เอาต์พุตควบคุม | 0.12W |
นาที. การสลับกำลังที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 0.5W |
นาที. การสลับแรงดันที่เอาต์พุตควบคุม | 12V ซี |
นาที. การสลับแรงดันที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 5V ซี |
ประเภทการติดตั้ง | สกรู |
จำนวนเอาต์พุตควบคุมรีเลย์ | 1 |
จำนวนเอาต์พุตความปลอดภัยของรีเลย์ | 1 |
จำนวนเส้น | 5 |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด | 0.1 เมตร/นาที |
การใช้พลังงาน | 1.5W |
ความพร้อมล่าช้า | ms 350 |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 85% |
ความต้านทานช็อก | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที |
ขนาด | 120 มม. x 40 มม. x 40 |
หลักการสวิตชิ่ง | แม่เหล็ก |
เทคโนโลยี | กก |
หมวดการใช้ประโยชน์ | 15-เอซี/-13-ดีซี |
รุ่น | ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ความถี่ในการดำเนินการ | ประเภทการกระตุ้น | ขนาดการเชื่อมต่อ | ขนาดตัวเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | รูปแบบการติดต่อ | ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿5,116 | RFQ
|
114270A0 ด | - | - | ด้านหน้า | - | M8 x 1 | 4 Pin | ไม่มี/ NC | - | ฿5,078 | RFQ
|
171V62VY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿12,731 | RFQ
|
114270-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿6,076 | RFQ
|
153V62-10น | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,376 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,533 | RFQ
|
120272-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿5,760 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.