ELOBAU 117714E1 เซ็นเซอร์ความปลอดภัย พร้อมรีเลย์ในตัว
รายการ: CL7MZP
รุ่น: 117714E1
฿20,382 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ความถี่ในการดำเนินการ | 18000/1 ชม |
ประเภทการกระตุ้น | Top |
ความกดอากาศ | 860 ถึง 1060 hPa |
มั่นใจปิดระยะทาง | 21 มม |
ระยะการสลับที่มั่นใจได้ | 3 มม |
สายเคเบิลสี | สีเทาเงิน |
ความยาวของสาย | 1 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | ทีพีอี |
ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ใช่ |
ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | 10 ก./ 16 มิลลิวินาที |
บริโภคปัจจุบัน | mA 100 |
ระดับของมลพิษ | 2 |
เดลต้า ทีแม็กซ์ | 0.5 องศา C/นาที |
อินพุต Edm/เริ่ม | ไม่ |
เขตปลอดอากร | 25 มม |
เอาต์พุตควบคุมฟิวส์ | 3A |
กระแสไฟในการทำงานของฟิวส์ | 0.5A |
เอาต์พุตความปลอดภัยของฟิวส์ | 3A |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
จอแสดงผล LED | สีเดียว |
สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง การติดตั้งถาวร | 55 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, ย้าย | 55 องศา ค |
สูงสุด เลขที่ รอบการทำงานที่กระแสสลับ 0.5A (โหลดโอห์มมิก) | 1000000 |
สูงสุด เลขที่ รอบการทำงานที่กระแสสลับ 2.5A (โหลดโอห์มมิก) | 230000 |
สูงสุด ความเร็วในการทำงาน | 0.1 เมตร/นาที |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 55 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | AC 253V |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 55 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 3A |
สูงสุด การสลับกำลังที่เอาต์พุตควบคุม | 750VA, 90 วัตต์ |
สูงสุด การสลับกำลังที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 750VA, 90 วัตต์ |
สูงสุด การสลับแรงดันที่เอาต์พุตควบคุม | 250V AC / 30V DC |
สูงสุด การสลับแรงดันที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 250V AC / 30V DC |
นาที. อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, การย้าย | -25 องศา |
นาที. ช่วงอุณหภูมิของสายเคเบิล, การติดตั้งแบบตายตัว | -25 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | AC 207V |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 องศา ค |
นาที. การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 0.01เอ, 3เอ |
นาที. กระแสไฟสลับที่เอาท์พุทความปลอดภัย | 0.1A |
นาที. การสลับกำลังที่เอาต์พุตควบคุม | 0.12W |
นาที. การสลับกำลังที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 0.5W |
นาที. การสลับแรงดันที่เอาต์พุตควบคุม | 12V ซี |
นาที. การสลับแรงดันที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 5V ซี |
ระยะการติดตั้งขั้นต่ำ (ระหว่างเซนเซอร์สองตัว) | 50 มม |
ระยะการสลับขั้นต่ำ | 0.5 มม |
ประเภทการติดตั้ง | สกรู |
จำนวนเอาต์พุตควบคุมรีเลย์ | 1 |
จำนวนเอาต์พุตความปลอดภัยของรีเลย์ | 1 |
จำนวนเส้น | 5 |
overvoltage | ประเภทที่สาม |
การใช้พลังงาน | 23VA |
ระดับการป้องกัน | ชั้นที่สาม |
ความพร้อมล่าช้า | ms 350 |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 85% |
ความต้านทานช็อก | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที |
ขนาด | 120 มม. x 40 มม. x 40 |
หลักการสวิตชิ่ง | แม่เหล็ก |
เทคโนโลยี | กก |
หมวดการใช้ประโยชน์ | 15-เอซี/-13-ดีซี |
ต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 Hz ถึง 55 Hz |
ลวดตัดขวาง | 0.75 ตร.ว. มม |
รุ่น | ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ความถี่ในการดำเนินการ | ประเภทการกระตุ้น | ขนาดการเชื่อมต่อ | ขนาดตัวเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | รูปแบบการติดต่อ | ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿5,116 | RFQ
|
114270A0 ด | - | - | ด้านหน้า | - | M8 x 1 | 4 Pin | ไม่มี/ NC | - | ฿5,078 | RFQ
|
171V62VY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿12,731 | RFQ
|
114270-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿6,076 | RFQ
|
153V62-10น | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,376 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,533 | RFQ
|
120272-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿5,760 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.