ELOBAU 151SG010 พร็อกซิมิตีสวิตช์, เซ็นเซอร์แม่เหล็ก, สายพีวีซียาว 1 ม
รายการ: CL7MNQ
รุ่น: 151SG010
฿1,276 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตซ์ |
ประเภทการกระตุ้น | โดยพลการ |
ความยาวของสาย | 0.3 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | พีวีซี |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | ทรงลูกบาศก์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | AP 6 |
สูงสุด แอมป์ | 0.5A |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 70 องศา ค |
แม็กซ์ อำนาจ | 10W |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 70 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 48V AC / DC |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 องศา ค |
ประเภทการติดตั้ง | สกรู |
ขนาด | 28.5 มม. x 19 มม. x 6.4 |
รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง การติดตั้งถาวร | ประเภทการกระตุ้น | ความยาวของสาย | สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, ย้าย | สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | สูงสุด การสลับกระแส | สูงสุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ | สูงสุด แรงดันไฟสลับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153210 | - | โดยพลการ | 1 เมตร | - | 70 องศา ค | - | - | - | ฿2,180 | RFQ
|
122210-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,409 | RFQ
|
102247 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,180 | RFQ
|
151SG020 | 70 องศา ค | โดยพลการ | 0.3 เมตร | 70 องศา ค | 70 องศา ค | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | ฿1,733 | RFQ
|
153230-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,283 | RFQ
|
122230 | - | โดยพลการ | 1 เมตร | - | - | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | ฿3,498 | RFQ
|
102157-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,115 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.