ELOBAU 153ESK00J21 เซนเซอร์นิรภัย, M12-8-Pole Unique Edm
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
พื้นผิวที่ใช้งาน | 1 |
ความถี่ในการดำเนินการ | 180 1/ชม |
ประเภทการกระตุ้น | โดยพลการ |
ความกดอากาศ | 860 ถึง 1060 hPa |
มั่นใจปิดระยะทาง | 18 มม |
ระยะการสลับที่มั่นใจได้ | 8 มม |
สายเคเบิลสี | สีเทา |
ความยาวของสาย | 0.15 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | พีวีซี |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ลี่ |
ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ใช่ |
ตัวแปรการเข้ารหัส | เป็นเอกลักษณ์ |
ขนาดตัวเชื่อมต่อ | M12 x 1 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 8 Pin |
รูปแบบการติดต่อ | อสส |
ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | 10 ก./ 16 มิลลิวินาที |
การตรวจจับข้ามสั้น | ใช่ |
บริโภคปัจจุบัน | mA 2.75 |
ระดับของมลพิษ | 2 |
เดลต้า ทีแม็กซ์ | 0.5 องศา C/นาที |
อินพุต Edm/เริ่ม | ใช่ |
เขตปลอดอากร | 50 มม |
กระแสไฟในการทำงานของฟิวส์ | 1A |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทาเงิน |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พีบีที,พีซี |
hysteresis | 2mm |
ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน | ใช่ |
อัตราส่วน IP | IP67/ IP6K9K |
จอแสดงผล LED | สามสี |
สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง การติดตั้งถาวร | 80 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, ย้าย | 80 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 70 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 70 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 0.05A |
นาที. อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, การย้าย | -5 องศา ค |
นาที. ช่วงอุณหภูมิของสายเคเบิล, การติดตั้งแบบตายตัว | -30 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 องศา ค |
นาที. การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 0.4A |
ระยะการติดตั้งขั้นต่ำ (ระหว่างเซนเซอร์สองตัว) | 150 มม |
ระยะการสลับขั้นต่ำ | 0.5 มม |
ประเภทการติดตั้ง | สกรู |
ไม่มีกระแสโหลด | mA 30 |
จำนวนเอาต์พุตควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | 1 |
จำนวนเอาท์พุทความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ | 2 |
จำนวนอินพุตความปลอดภัย | 2 |
จำนวนเส้น | 8 |
overvoltage | ประเภทที่สอง |
การป้องกันการกลับขั้ว | ใช่ |
การใช้พลังงาน | 24W |
จัดอันดับอิมพัลส์ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1000V |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของฉนวน | 50V |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ดี | 24V |
จัดอันดับระยะการสลับ | 12 มม |
ความพร้อมล่าช้า | ms 1000 |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 85% |
การทำซ้ำความถูกต้อง | 0.5 มม |
ความต้านทานช็อก | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที |
การตรวจจับการลัดวงจร | ใช่ |
ขนาด | 26 มม. x 36 มม. x 13 |
แหล่งจ่ายไฟ Pelv / Selv ที่เสถียร | ต้อง |
ฟังก์ชันเริ่ม | อัตโนมัติ |
โครงสร้าง | สองช่อง |
ความถี่การสลับ | เฮิร์ตซ์ 3 |
หลักการสวิตชิ่ง | อิเล็กทรอนิกส์ |
เทคโนโลยี | RFID |
แรงบิดสำหรับขันสกรู | นิวตันเมตร 0.7 |
ความล่าช้าในการเปิดเครื่อง | ms 75 |
หมวดการใช้ประโยชน์ | 12-เอซี/-13-ดีซี |
ต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 Hz ถึง 55 Hz |
แรงดันไฟฟ้าตก | 0.75V |
ลวดตัดขวาง | 0.25 ตร.มม |
รุ่น | ความยาวของสาย | ตัวแปรการเข้ารหัส | ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | สีที่อยู่อาศัย | อัตราส่วน IP | การทำซ้ำความถูกต้อง | ความต้านทานช็อก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153ESK00J11 | 0.15 เมตร | รหัส | 10 กรัม/16 มิลลิวินาที | เทา, ดำ | IP67 | น้อยกว่า 0.5 มม | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที | ฿16,216 | RFQ
|
153ESK00K11-5 | 1 เมตร | รหัส | 10 กรัม/16 มิลลิวินาที | เทา, ดำ | IP67 | น้อยกว่า 0.5 มม | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที | ฿13,832 | RFQ
|
165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | ฿16,216 | RFQ
|
153ESK00J31 | 0.15 เมตร | เข้ารหัสเป็นรายบุคคล | 10 ก./ 16 มิลลิวินาที | เทา, ดำ | IP67 | น้อยกว่า 0.5 มม | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที | ฿20,984 | RFQ
|
153ESK00K11 | 1 เมตร | รหัส | 10 กรัม/16 มิลลิวินาที | เทา, ดำ | IP67 | น้อยกว่า 0.5 มม | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที | ฿12,591 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.