ELOBAU 153ESK00K11 เซนเซอร์นิรภัย, 8 ขา, รหัส, อัตโนมัติ, สายเคเบิล 1 ม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ความกดอากาศ | 860 ถึง 1060 hPa |
สายเคเบิลสี | สีเทา |
ความยาวของสาย | 1 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | พีวีซี |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ลี่ |
กรณีที่วัสดุ | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต |
ตัวแปรการเข้ารหัส | รหัส |
ประเภทการติดต่อ | อุปกรณ์ส่งสัญญาณสลับเอาต์พุต |
ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | 10 กรัม/16 มิลลิวินาที |
บริโภคปัจจุบัน | mA 2.75 |
ระดับของมลพิษ | 2 |
ประเภทการยึด | สกรู |
กระแสไฟในการทำงานของฟิวส์ | 1A |
การดำเนินการปัจจุบันของฟิวส์ | รวดเร็ว |
สีที่อยู่อาศัย | เทา, ดำ |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
hysteresis | 2mm |
อัตราส่วน IP | IP67 |
จอแสดงผล LED | สามสี |
สูงสุด จำนวนเซนเซอร์ที่มีการเชื่อมต่อแบบอนุกรม | 30 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 75 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 70 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 0.05A |
นาที. ระยะการติดตั้ง | 150 มม |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 องศา ค |
นาที. การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 0.4A |
นาที. ระยะการสลับ | 0.5 มม |
จำนวนเอาต์พุตควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | 1 |
จำนวนเอาท์พุทความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ | 2 |
จำนวนอินพุตความปลอดภัย | 2 |
จำนวนเส้น | 8 |
การใช้พลังงาน | 24W |
จัดอันดับอิมพัลส์ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1000V |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของฉนวน | 50V |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ดี | 24V |
จัดอันดับระยะการสลับ | 12 มม |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 85% |
การทำซ้ำความถูกต้อง | น้อยกว่า 0.5 มม |
ระยะการปิดสวิตช์ที่ปลอดภัย | 18 มม |
ระยะการสลับที่ปลอดภัย | 8 มม |
ความต้านทานช็อก | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที |
ขนาด | 26 มม. x 36 มม. x 13 |
แหล่งจ่ายไฟ Pelv / Selv ที่เสถียร | ต้อง |
สแตนด์บายล่าช้า | ms 1000 |
ฟังก์ชันเริ่ม | อัตโนมัติ |
ความล่าช้าในการเปิดเครื่อง | ms 75 |
ความถี่การสลับ | เฮิร์ตซ์ 3 |
หลักการสวิตชิ่ง | อิเล็กทรอนิกส์ |
เทคโนโลยี | RFID |
หมวดการใช้ประโยชน์ | 12-เอซี/-13-ดีซี |
แรงดันไฟฟ้าตก | 0.75V |
รุ่น | ความยาวของสาย | ตัวแปรการเข้ารหัส | ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | สีที่อยู่อาศัย | อัตราส่วน IP | การทำซ้ำความถูกต้อง | ความต้านทานช็อก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153ESK00J11 | 0.15 เมตร | รหัส | 10 กรัม/16 มิลลิวินาที | เทา, ดำ | IP67 | น้อยกว่า 0.5 มม | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที | ฿16,216 | RFQ
|
153ESK00K11-5 | 1 เมตร | รหัส | 10 กรัม/16 มิลลิวินาที | เทา, ดำ | IP67 | น้อยกว่า 0.5 มม | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที | ฿13,832 | RFQ
|
165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | ฿16,216 | RFQ
|
153ESK00J31 | 0.15 เมตร | เข้ารหัสเป็นรายบุคคล | 10 ก./ 16 มิลลิวินาที | เทา, ดำ | IP67 | น้อยกว่า 0.5 มม | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที | ฿20,984 | RFQ
|
153ESK00J21 | 0.15 เมตร | เป็นเอกลักษณ์ | 10 ก./ 16 มิลลิวินาที | สีเทาเงิน | IP67/ IP6K9K | 0.5 มม | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที | ฿26,232 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.