ELOBAU 153MSK00H1B เซนเซอร์นิรภัย NO/NO ขนาด Pigtail M12
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ประเภทการกระตุ้น | ด้านหน้า |
มั่นใจปิดระยะทาง | 10 มม |
ระยะการสลับที่มั่นใจได้ | 4 มม |
วัสดุเคเบิ้ล | พีวีซี |
ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ใช่ |
รูปแบบการติดต่อ | ไม่ไม่ |
ระดับของมลพิษ | 3 |
ปัจจุบันผู้คุมขัง | ไม่ |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทาเงิน |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พีบีที,พีซี |
อัตราส่วน IP | IP67 |
จอแสดงผล LED | สีเดียว |
สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง การติดตั้งถาวร | 80 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, ย้าย | 80 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 80 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 80 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแส | 0.2A |
สูงสุด การสลับกระแสด้วยไฟ LED | 0.01A |
สูงสุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ | 3W |
สูงสุด แรงดันไฟสลับ | 28.8V ซี |
นาที. อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, การย้าย | -5 องศา ค |
นาที. ช่วงอุณหภูมิของสายเคเบิล, การติดตั้งแบบตายตัว | -30 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟสลับ | 19.2V ซี |
ระยะการสลับขั้นต่ำ | 0.5 มม |
วัสดุอ่อนนุช | PBT |
ระดับการป้องกัน | ชั้นที่สาม |
ตัวต้านทานแบบอนุกรม | 10 โอห์ม |
ความต้านทานช็อก | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที |
ขนาด | 26 มม. x 36 มม. x 13 |
ความถี่การสลับ | เฮิร์ตซ์ 5 |
หลักการสวิตชิ่ง | แม่เหล็ก |
เทคโนโลยี | กก |
ต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 Hz ถึง 55 Hz |
รุ่น | อัตราส่วน IP | มั่นใจปิดระยะทาง | ระยะการสลับที่มั่นใจได้ | จอแสดงผล LED | นาที. ช่วงอุณหภูมิของสายเคเบิล, การติดตั้งแบบตายตัว | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | จำนวนเส้น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153MSK00H1H | IP67 | - | - | สีเดียว | - | -25 องศา ค | 4 | 26 มม. x 36 มม. x 13 | ฿7,392 | RFQ
|
153MSK00H1A | IP67 | 10 มม | 4 มม | ไม่ | -30 องศา ค | -25 องศา ค | 4 | 26 มม. x 36 มม. x 13 | ฿6,558 | RFQ
|
153MSK00K1A-5 | IP67 | 10 มม | 4 มม | ไม่ | -30 องศา ค | -25 องศา ค | 4 | 26 มม. x 36 มม. x 13 | ฿6,562 | RFQ
|
153MSK00K1G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,048 | RFQ
|
153MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,562 | RFQ
|
153MSK00K1B-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,400 | RFQ
|
153MSK00K1A | IP67 | 10 มม | 4 มม | ไม่ | -30 องศา ค | -25 องศา ค | 4 | 26 มม. x 36 มม. x 13 | ฿5,533 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.