ELOBAU 153MSK00H1H เซนเซอร์นิรภัย NO/NC ขนาด M12 แบบ Pigtail
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ความยาวของสาย | 0.15 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | พีวีซี |
กรณีที่วัสดุ | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต |
ประเภทการติดต่อ | ดังนั้น |
Control | หน้าผาก |
ระดับของมลพิษ | 3 |
ประเภทการยึด | สกรู |
สีที่อยู่อาศัย | เทา, ดำ |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
อัตราส่วน IP | IP67 |
จอแสดงผล LED | สีเดียว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 80 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 80 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแส | 0.2A |
สูงสุด การสลับกระแสด้วยไฟ LED | 0.01A |
สูงสุด แรงดันไฟสลับ | 28.8V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 องศา ค |
นาที. ระยะการสลับ | 0.5 มม |
นาที. แรงดันไฟสลับ | 19.2V ซี |
จำนวนเส้น | 4 |
ตัวต้านทานแบบอนุกรม | 10 โอห์ม |
ความต้านทานช็อก | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที |
ขนาด | 26 มม. x 36 มม. x 13 |
ความจุการสลับสูงสุด | 3W |
ความถี่การสลับ | เฮิร์ตซ์ 5 |
หลักการสวิตชิ่ง | แม่เหล็ก |
เทคโนโลยี | กก |
รุ่น | อัตราส่วน IP | มั่นใจปิดระยะทาง | ระยะการสลับที่มั่นใจได้ | จอแสดงผล LED | นาที. ช่วงอุณหภูมิของสายเคเบิล, การติดตั้งแบบตายตัว | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | จำนวนเส้น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153MSK00H1A | IP67 | 10 มม | 4 มม | ไม่ | -30 องศา ค | -25 องศา ค | 4 | 26 มม. x 36 มม. x 13 | ฿6,558 | RFQ
|
153MSK00K1A-5 | IP67 | 10 มม | 4 มม | ไม่ | -30 องศา ค | -25 องศา ค | 4 | 26 มม. x 36 มม. x 13 | ฿6,562 | RFQ
|
153MSK00K1G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,048 | RFQ
|
153MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,562 | RFQ
|
153MSK00K1B-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,400 | RFQ
|
153MSK00K1A | IP67 | 10 มม | 4 มม | ไม่ | -30 องศา ค | -25 องศา ค | 4 | 26 มม. x 36 มม. x 13 | ฿5,533 | RFQ
|
153MSK00K1D | IP67 | 10 มม | 4 มม | สีเดียว | -30 องศา ค | -25 องศา ค | 6 | 26 มม. x 36 มม. x 13 | ฿6,762 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.