ELOBAU 166V62-5 เซนเซอร์นิรภัย, กระตุ้นด้วยแม่เหล็ก, NO/NO, สายเคเบิล 5 ม.
รายการ: CL7MQP
รุ่น: 166V62-5
฿6,132 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
สายเคเบิลสี | เทาเข้ม |
ความยาวของสาย | 1 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | พีวีซี |
ขนาดสายเคเบิล | 4 0.14 mm x มม |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ลี่ |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 0.14 ตร.ว. มม |
ประเภทการติดต่อ | S / S |
Control | หน้าผาก |
ระดับของมลพิษ | 3 |
ปัจจุบันผู้คุมขัง | ไม่ |
ประเภทการยึด | สกรู |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทา |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
การติดตั้ง | ใด |
อัตราส่วน IP | IP67 |
จอแสดงผล LED | ไม่ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 75 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 75 องศา ค |
สูงสุด กำลังการสลับ | 3w |
สูงสุด การสลับกระแส | 0.1A |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 28.8V ซี |
นาที. อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, การย้าย | -5 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้า | 19.2V ซี |
ระยะการติดตั้งขั้นต่ำ | 50 มม |
ระยะการสลับขั้นต่ำ | 0.5 มม |
ติดตั้งแบบฝังไม่ได้ | ใช่ |
จำนวนเส้น | 4 |
ระดับการป้องกัน | ชั้นที่สาม |
ระยะการปิดสวิตช์ที่ปลอดภัย | 14 มม |
ระยะการสลับที่ปลอดภัย | 8 มม |
ตัวต้านทานแบบอนุกรม | 22 โอห์ม |
ความต้านทานช็อก | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที |
ขนาด | 26 มม. x 67 มม. x 15 |
ความถี่การสลับ | เฮิร์ตซ์ 5 |
หลักการสวิตชิ่ง | แม่เหล็ก |
เทคโนโลยี | กก |
แรงบิดสำหรับขันสกรู | นิวตันเมตร 1 |
ต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 Hz ถึง 55 Hz |
รุ่น | ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ความถี่ในการดำเนินการ | ประเภทการกระตุ้น | ขนาดการเชื่อมต่อ | ขนาดตัวเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | รูปแบบการติดต่อ | ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿5,116 | RFQ
|
114270A0 ด | - | - | ด้านหน้า | - | M8 x 1 | 4 Pin | ไม่มี/ NC | - | ฿5,078 | RFQ
|
171V62VY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿12,731 | RFQ
|
114270-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿6,076 | RFQ
|
153V62-10น | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,376 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,533 | RFQ
|
120272-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿5,760 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.