ELOBAU 20341103 สวิตช์ลูกลอยจิ๋ว 48V, Pvc, เกลียว G1/8, สายเคเบิล 1 ม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ลูกลอย |
ความยาวของสาย | 1 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | พีวีซี |
รูปแบบการติดต่อ | 1A |
ลอย Dia | 29 มม |
วัสดุลอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การติดตั้ง | จากข้างใน |
การเปิดการติดตั้ง | G 1 / 8 |
อัตราส่วน IP | IP67, IP68 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 100 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแส | 0.5A |
สูงสุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ | 10W |
สูงสุด แรงดันไฟสลับ | 48V AC / DC |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
ประเภทการติดตั้ง | ด้าย |
สัญญาณเอาท์พุท | ดิจิตอล |
ความต้านทานแรงดัน | บาร์ 33 |
ขั้นต่ำที่แนะนำ ความหนาแน่นของตัวกลาง | 0.7 ก./ลบ.ซม |
เส้นผ่านศูนย์กลางไรเซอร์ | 8 มม |
ความยาวที่เพิ่มขึ้น | 48 มม |
วัสดุไรเซอร์ | สแตนเลส สตีล |
ฟังก์ชันสวิตชิ่งพอยต์ | ระดับที่เพิ่มขึ้น |
เทคโนโลยี | กก |
ด้าย Dia. | G 1/8 " |
แรงบิด | นิวตันเมตร 5 |
เวอร์ชั่น | ตรง |
รุ่น | สูงสุด การสลับกระแส | รูปแบบการติดต่อ | ลอย Dia | สูงสุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ | สูงสุด แรงดันไฟสลับ | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | ความต้านทานแรงดัน | ขั้นต่ำที่แนะนำ ความหนาแน่นของตัวกลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,583 | RFQ
|
201010-5 | 0.5A | 1A | 25 มม | 10W | 48V AC / DC | -10 องศา ค | บาร์ 3 | 0.7 ก./ลบ.ซม | ฿4,262 | RFQ
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,188 | RFQ
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,262 | RFQ
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 มม | 10W | 48V AC / DC | -10 องศา ค | บาร์ 3 | 0.7 ก./ลบ.ซม | ฿3,915 | RFQ
|
200010-3 | 0.5A | 1A | 25 มม | 10W | 48V AC / DC | -10 องศา ค | บาร์ 3 | 0.7 ก./ลบ.ซม | ฿3,552 | RFQ
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 มม | 10W | 48V AC / DC | -10 องศา ค | บาร์ 3 | 0.7 ก./ลบ.ซม | ฿4,043 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.