ELOBAU 204KS12E000 สวิตซ์ลูกลอย, 48V, M12
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ลูกลอย |
ขนาดตัวเชื่อมต่อ | M12 |
รูปแบบการติดต่อ | 1A หรือ 1B |
ลอย Dia | 17 มม |
วัสดุลอย | โพรพิลีน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 105 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแส | 1A |
สูงสุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ | 50W |
สูงสุด แรงดันไฟสลับ | 250V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
ประเภทการติดตั้ง | ด้าย |
สัญญาณเอาท์พุท | ดิจิตอล |
ความต้านทานแรงดัน | บาร์ 3 |
เทคโนโลยี | กก |
ด้าย Dia. | G 1/2 " |
เวอร์ชั่น | บานพับกลไก รุ่นเล็ก |
รุ่น | การเปิดการติดตั้ง | ความยาวของสาย | วัสดุเคเบิ้ล | อัตราส่วน IP | สูงสุด การสลับกระแส | สูงสุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ | สูงสุด แรงดันไฟสลับ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207KS12N | - | 1 เมตร | พีวีซี | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ฿1,908 | RFQ
|
205KS122 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V ซี | - | ฿2,524 | RFQ
|
204KS22E000 | - | - | - | - | 0.5A | 10W | 48V ซี | - | ฿2,816 | RFQ
|
205KS120-5 | G1 / 2 | 1 เมตร | พีวีซี | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ฿2,891 | RFQ
|
207KS12D-5 | - | 1 เมตร | พีวีซี | IP67, IP68 | 1A | 50W | AC 250V | - | ฿3,617 | RFQ
|
205KS120 | G1 / 2 | 1 เมตร | พีวีซี | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ฿1,908 | RFQ
|
205KS12G | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | ฿1,908 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.