ELOBAU 207KS14D สวิตช์ลูกลอย, 250V, Pa12, ข้อต่อแบบบีบอัด, สายเคเบิล 1 ม.
รายการ: CL7MZR
รุ่น: 207KS14D
฿3,179 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ลูกลอย |
ความยาวของสาย | 1 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | พีวีซี |
รูปแบบการติดต่อ | 1A หรือ 1B |
ลอย Dia | 17 มม |
วัสดุลอย | PA12 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PA12 |
การเปิดการติดตั้ง | D22-23 |
อัตราส่วน IP | IP67 / IP68 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 105 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแส | 1A |
สูงสุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ | 50W |
สูงสุด แรงดันไฟสลับ | 250V AC / DC |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
ประเภทการติดตั้ง | ปลอกยางบีบอัด |
สัญญาณเอาท์พุท | ดิจิตอล |
ความต้านทานแรงดัน | บาร์ 3 |
เทคโนโลยี | กก |
เวอร์ชั่น | บานพับเครื่องกล |
รุ่น | การเปิดการติดตั้ง | ความยาวของสาย | วัสดุเคเบิ้ล | อัตราส่วน IP | สูงสุด การสลับกระแส | สูงสุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ | สูงสุด แรงดันไฟสลับ | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207KS12N | - | 1 เมตร | พีวีซี | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ฿1,908 | RFQ
|
205KS122 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V ซี | - | ฿2,524 | RFQ
|
204KS22E000 | - | - | - | - | 0.5A | 10W | 48V ซี | - | ฿2,816 | RFQ
|
205KS120-5 | G1 / 2 | 1 เมตร | พีวีซี | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ฿2,891 | RFQ
|
207KS12D-5 | - | 1 เมตร | พีวีซี | IP67, IP68 | 1A | 50W | AC 250V | - | ฿3,617 | RFQ
|
205KS120 | G1 / 2 | 1 เมตร | พีวีซี | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ฿1,908 | RFQ
|
205KS12G | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | ฿1,908 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.