ELOBAU เซ็นเซอร์มุม 424A06A030B พร้อมคันโยกกระตุ้น 30 องศาทวนเข็มนาฬิกา 5V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
คันโยกกระตุ้น | เลือก |
ช่วงการวัดมุม | 30 องศา ถึง +120 องศา |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แอมป์ซูเปอร์ซีล 1.5 |
บริโภคปัจจุบัน | mA 10 |
เครื่องจักรการเกษตรและป่าไม้ของ Emc | พัลส์ 5b สูงสุด แรงดันไฟฟ้า 35V (สัมบูรณ์) สถานะการทำงาน C สำหรับ Pulse 1 และ 4 |
Emc เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างและขนย้ายดิน (มาตรฐาน) | พัลส์ "การถ่ายโอนข้อมูลโหลด" สูงสุด . แรงดันไฟฟ้า 35V (สัมบูรณ์) |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
อัตราส่วน IP | IP67 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 85 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 30V ซี |
สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | 4.5V ซี |
สูงสุด เรเดียล | ยังไม่มีข้อความที่ 100 |
สูงสุด โหลดเพลา แกน | ยังไม่มีข้อความที่ 50 |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85 องศา ค |
เวลาเฉลี่ยที่จะล้มเหลว | 133A |
หยุดเครื่องกล | สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ |
นาที. โหลดความต้านทาน | 20000 โอห์ม |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 10V ซี |
นาที. สัญญาณเอาต์พุต | 0.5V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 องศา ค |
เอาท์พุต | 1 |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | 2.5V ซี |
แรงดันเอาท์พุท | 0.5 ถึง 4.5V |
การป้องกันการกลับขั้ว | ใช่ |
ความละเอียด | 0.1 องศา |
ลำดับสัญญาณ | Counter Clock Wise (ตัวเลือกตามเข็มนาฬิกา) |
อัตราการอัปเดตสัญญาณ | เฮิร์ตซ์ 2000 |
เทคโนโลยี | ห้องโถง |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ประเภท - 250 ppm/K ถึงพิมพ์ +250 ppm/K |
แรงบิดสำหรับขันสกรู | นิวตันเมตร 2.5 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เทคโนโลยี | ช่วงการวัดมุม | สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | หยุดเครื่องกล | นาที. สัญญาณเอาต์พุต | เอาท์พุต | ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | ลำดับสัญญาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A030B | สวัสดี | 30 องศา | mA 20 | ไม่ | mA 4 | 4 ถึง 20 mA | mA 12 | - | ฿10,020 | RFQ
| |
424A10A030B | ห้องโถง | 30 องศา | 5V ซี | - | 1V ซี | 1 ถึง 5V | 3V ซี | เคาน์เตอร์นาฬิกาฉลาด | ฿10,020 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.