ELOBAU 424A11A030B เซ็นเซอร์มุมพร้อมคันโยก, 30 องศา CCW, 4 ถึง 20mA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ช่วงการวัดมุม | 30 องศา |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แอมป์ซูเปอร์ซีล 1.5 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
อัตราส่วน IP | IP67 |
สูงสุด โหลดเพลาตามแนวแกน | 50N |
สูงสุด โหลดความต้านทาน | 250 โอห์ม |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 85 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 30V ซี |
สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | mA 20 |
สูงสุด โหลดเพลา | ยังไม่มีข้อความที่ 100 |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85 องศา ค |
หยุดเครื่องกล | ไม่ |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 10V ซี |
นาที. สัญญาณเอาต์พุต | mA 4 |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 องศา ค |
จำนวนเอาต์พุต | 1 |
ก้านปฏิบัติการ | ใช่ |
เอาท์พุต | 4 ถึง 20 mA |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | mA 12 |
การใช้พลังงาน | mA 18 |
ความละเอียด | 0.1 องศา |
การป้องกันขั้วข้อมูลย้อนกลับ | ใช่ |
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจรถึง Gnd | ใช่ |
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจรในการจัดหา | ใช่ |
อัตราการอัปเดตสัญญาณ | เฮิร์ตซ์ 2000 |
เทคโนโลยี | สวัสดี |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ประเภท - 250 ppm/K ถึงพิมพ์ +250 ppm/K |
แรงบิดสำหรับขันสกรู | นิวตันเมตร 2.5 |
ข้อผิดพลาดเชิงเส้นทั่วไป | -0.2 องศา ถึง +0.2 องศา |
รูปแบบของคลื่น | เคาน์เตอร์นาฬิกาฉลาด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เทคโนโลยี | ช่วงการวัดมุม | สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | หยุดเครื่องกล | นาที. สัญญาณเอาต์พุต | เอาท์พุต | ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | ลำดับสัญญาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A06A030B | ห้องโถง | 30 องศา ถึง +120 องศา | 4.5V ซี | สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ | 0.5V ซี | 1 | 2.5V ซี | Counter Clock Wise (ตัวเลือกตามเข็มนาฬิกา) | ฿8,820 | RFQ
| |
424A10A030B | ห้องโถง | 30 องศา | 5V ซี | - | 1V ซี | 1 ถึง 5V | 3V ซี | เคาน์เตอร์นาฬิกาฉลาด | ฿10,020 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.