ELOBAU 424A07A090B เซ็นเซอร์วัดมุมพร้อมก้านโยก 90 องศา 5-4/5V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
คันโยกกระตุ้น | ใช่ |
ช่วงการวัดมุม | 90 องศา |
ตลับ | แบริ่งธรรมดา |
วาดปัจจุบัน | mA 10 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
อัตราส่วน IP | IP67 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 85 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 30V ซี |
สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | 4.5V ซี |
สูงสุด โหลดเพลา | ยังไม่มีข้อความที่ 100 |
สูงสุด โหลดเพลา แกน | ยังไม่มีข้อความที่ 50 |
เวลาเฉลี่ยที่จะล้มเหลว | 133A |
นาที. โหลดความต้านทาน | 20000 โอห์ม |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 10V ซี |
นาที. สัญญาณเอาต์พุต | 0.5V ซี |
จำนวนเอาต์พุต | 1 |
เอาท์พุต | 0.5 ถึง 4.5V |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | 2.5V ซี |
ความละเอียด | 0.1 องศา |
ลำดับสัญญาณ | เคาน์เตอร์นาฬิกาฉลาด |
อัตราการอัปเดตสัญญาณ | เฮิร์ตซ์ 2000 |
เทคโนโลยี | ห้องโถง |
แรงบิดสำหรับขันสกรู | นิวตันเมตร 2.5 |
รุ่น | สูงสุด โหลดเพลา แกน | ช่วงการวัดมุม | ตลับ | เวลาเฉลี่ยที่จะล้มเหลว | นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | นาที. สัญญาณเอาต์พุต | เอาท์พุต | ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A090 | - | 60 องศา | ตลับลูกลื่น | - | 10V ซี | mA 4 | - | - | ฿9,336 | RFQ
|
424A17A090 | ยังไม่มีข้อความที่ 50 | - | ตลับลูกลื่น | - | 10V ซี | - | - | 2.5V ซี | ฿9,336 | RFQ
|
424A16A090 | ยังไม่มีข้อความที่ 50 | 90 องศา | ตลับลูกลื่น | 225.7A | 4.5V ซี | 0.5V ซี | 1 | 2.5V ซี | ฿8,645 | RFQ
|
424A17A090B | ยังไม่มีข้อความที่ 50 | 90 องศา | ตลับลูกลื่น | 225.7A | 10V ซี | 0.5V ซี | 1 | 2.5V ซี | ฿10,020 | RFQ
|
424A01A090B | 50 น. 0 น | - | แบริ่งธรรมดา | - | 10V ซี | - | - | mA 12 | ฿9,505 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.