ELOBAU 424A17A120 มุมเซนเซอร์ 120 องศา Cw. 5V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ช่วงการวัดมุม | 120 องศา |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แอมป์ซูเปอร์ซีล 1.5 |
บริโภคปัจจุบัน | mA 10 |
เครื่องจักรการเกษตรและป่าไม้ของ Emc | พัลส์ 5b สูงสุด แรงดันไฟฟ้า 35V (สัมบูรณ์) สถานะการทำงาน C สำหรับ Pulse 1 และ 4 |
Emc เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างและขนย้ายดิน (มาตรฐาน) | พัลส์ "การถ่ายโอนข้อมูลโหลด" สูงสุด . แรงดันไฟฟ้า 35V (สัมบูรณ์) |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
อัตราส่วน IP | IP67 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 85 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 30V ซี |
สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | 4.5V ซี |
สูงสุด เรเดียล | ยังไม่มีข้อความที่ 100 |
สูงสุด โหลดเพลา แกน | ยังไม่มีข้อความที่ 50 |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85 องศา ค |
เวลาเฉลี่ยที่จะล้มเหลว | 133A |
นาที. โหลดความต้านทาน | 20000 โอห์ม |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 10V ซี |
นาที. สัญญาณเอาต์พุต | 0.5V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 องศา ค |
เอาท์พุต | 1 |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | 2.5V ซี |
แรงดันเอาท์พุท | 0.5 ถึง 4.5V |
ความละเอียด | 0.1 องศา |
ลำดับสัญญาณ | เคาน์เตอร์นาฬิกาฉลาด |
อัตราการอัปเดตสัญญาณ | เฮิร์ตซ์ 2000 |
เทคโนโลยี | ห้องโถง |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ประเภท - 250 ppm/K ถึงพิมพ์ +250 ppm/K |
แรงบิดสำหรับขันสกรู | นิวตันเมตร 2.5 |
ข้อผิดพลาดเชิงเส้นทั่วไป | -5 องศา ถึง +5 องศา |
รุ่น | ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | ตลับ | วัสดุที่ใช้ผลิต | สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | สูงสุด เรเดียล | สูงสุด โหลดเพลา แกน | นาที. สัญญาณเอาต์พุต | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A120 | 2.5V ซี | ตลับลูกลื่น | PBT | 4.5V ซี | ยังไม่มีข้อความที่ 100 | ยังไม่มีข้อความที่ 50 | 0.5V ซี | 1 | ฿9,336 | RFQ
|
424A07A120B | 2.5V ซี | แบริ่งธรรมดา | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต | - | ยังไม่มีข้อความที่ 1 | 50 น. 0 น | - | - | ฿9,505 | RFQ
|
424A10A120B | 3V ซี | ตลับลูกลื่น | PBT | 5V ซี | - | ยังไม่มีข้อความที่ 50 | 1V ซี | 1 ถึง 5V | ฿10,020 | RFQ
|
424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿12,791 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.