ELOBAU เซ็นเซอร์มุม 424A07A120B พร้อมคันโยกกระตุ้น 120 องศาทวนเข็มนาฬิกา 5V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ตลับ | แบริ่งธรรมดา |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แอมป์ซูเปอร์ซีล 1.5 |
บริโภคปัจจุบัน | mA 10 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 85 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 30V ซี |
สูงสุด เรเดียล | ยังไม่มีข้อความที่ 1 |
สูงสุด โหลดเพลา | ยังไม่มีข้อความที่ 100 |
สูงสุด โหลดเพลา แกน | 50 น. 0 น |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 10V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 องศา ค |
จำนวนเอาต์พุต | 1 |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | 2.5V ซี |
สัญญาณเอาต์พุตสูงสุด | 4.5V ซี |
สัญญาณเอาต์พุตขั้นต่ำ | 0.5V ซี |
ความละเอียด | 0.1 องศา |
อัตราการอัปเดตสัญญาณ | เฮิร์ตซ์ 2000 |
เทคโนโลยี | ห้องโถง |
แรงบิดสำหรับขันสกรู | นิวตันเมตร 2.5 |
ข้อผิดพลาดเชิงเส้นทั่วไป | -5 องศา ถึง +5 องศา |
รุ่น | ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | ตลับ | วัสดุที่ใช้ผลิต | สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | สูงสุด เรเดียล | สูงสุด โหลดเพลา แกน | นาที. สัญญาณเอาต์พุต | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A120 | 2.5V ซี | ตลับลูกลื่น | PBT | 4.5V ซี | ยังไม่มีข้อความที่ 100 | ยังไม่มีข้อความที่ 50 | 0.5V ซี | 1 | ฿9,336 | RFQ
|
424A17A120 | 2.5V ซี | ตลับลูกลื่น | PBT | 4.5V ซี | ยังไม่มีข้อความที่ 100 | ยังไม่มีข้อความที่ 50 | 0.5V ซี | 1 | ฿9,336 | RFQ
|
424A10A120B | 3V ซี | ตลับลูกลื่น | PBT | 5V ซี | - | ยังไม่มีข้อความที่ 50 | 1V ซี | 1 ถึง 5V | ฿10,020 | RFQ
|
424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿12,791 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.