ELOBAU K14G000K หัวต่อกลม ขนาด 10 ม. พีวีซี สีเทา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชื่อมต่อ |
สายเคเบิลสี | สีเทา |
สายเคเบิล Dia. | 4,7 มม |
ความยาวของสาย | 10 เมตร |
วัสดุเคเบิ้ล | พีวีซี |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ลี่ |
ขนาดตัวเชื่อมต่อ | M12 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ลูกบ๊อกซ์ แบบตรง |
สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง การติดตั้งถาวร | 80 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, ย้าย | 80 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 26.4V ซี |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 80 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแสต่อผู้ติดต่อ | 4A |
นาที. อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, การย้าย | -5 องศา ค |
นาที. ช่วงอุณหภูมิของสายเคเบิล, การติดตั้งแบบตายตัว | -30 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 องศา ค |
จำนวนพิน | 4 |
จำนวนเส้น | 4 |
วัสดุอ่อนนุช | PA |
วัสดุโอเวอร์โมลด์ | PUR |
จัดอันดับอิมพัลส์ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2500V |
แรงบิดสำหรับถั่ว | นิวตันเมตร 0.6 |
ลวดตัดขวาง | 0.25 ตร.มม |
รุ่น | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | สายเคเบิล Dia. | ความยาวของสาย | สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | สูงสุด การสลับกระแสต่อผู้ติดต่อ | นาที. อุณหภูมิของสายเคเบิล ช่วง, การย้าย | นาที. ช่วงอุณหภูมิของสายเคเบิล, การติดตั้งแบบตายตัว | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04H005 | 30V ซี | 6 มม | 10 เมตร | 80 องศา ค | 2A | - | - | -30 องศา ถึง +80 องศา ค | ฿2,300 | RFQ
|
K04G000 | - | 5 มม | 10 เมตร | 85 องศา ค | - | - | - | -25 องศา ค | ฿2,532 | RFQ
|
K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,416 | RFQ
|
K18G003K | - | 6 มม | 3 เมตร | 80 องศา ค | - | - | - | -30 องศา ค | ฿4,112 | RFQ
|
K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,741 | RFQ
|
K00C003 | - | 3.6 มม | 3 เมตร | - | - | - | - | - | ฿1,440 | RFQ
|
K00B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,534 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.