ELOBAU KE20SF องค์ประกอบหน้าสัมผัสสำหรับปุ่มหยุดฉุกเฉิน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ธาตุ |
เส้นทางการดำเนินการ | 6 มม |
เวลาตีกลับ | ms 10 |
ติดต่อวัสดุ | ซิลเวอร์ไนเตรต |
Conv. กระแสความร้อนต่อเนื่อง | 16A |
สว่าง | ไม่ |
การติดตั้ง | จากด้านล่าง |
สูงสุด การเชื่อมต่อข้ามส่วน | 2.5 ตร.มม |
สูงสุด ต้านทานการติดต่อ | 0.02 โอห์ม |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 85 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85 องศา ค |
วัฏจักรเครื่องกล | 1 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -30 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -50 องศา ค |
นาที. กระแสสลับ | 0.01A |
นาที. แรงดันไฟสลับ | 5V AC / DC |
ประเภทการติดตั้ง | แทรก / สลัก |
จำนวนหน้าสัมผัสด้านความปลอดภัย (เปิดบวก) | 2 |
เส้นทางการเปิดเชิงบวก | 3 มม |
ระดับการป้องกัน | ชั้นที่สอง |
จัดอันดับปัจจุบัน Ie (โหลดอุปนัย) | 6/10A |
พิกัดกระแส Ie (โหลดโอห์มมิก) | 10/16A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของฉนวน | 600V |
จัดอันดับการดำเนินงานปัจจุบัน (เช่น) | 3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000 มิลลิแอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ดี | 240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V |
แรงดันจัดอันดับ | 250/440VAC |
อายุการใช้งาน | 1000000 |
ขนาด | 43.6 มม. x 50.8 มม. x 27.3 |
หมวดการใช้ประโยชน์ | 15-เอซี/-13-ดีซี |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.