ENERPAC A205 C-clamp 6-1 / 2 นิ้ว 2 นิ้วคอ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซี - แคลมป์ |
ความจุ | 5 ตัน |
มิติ A | 11.44 " |
มิติข้อมูล B | 8" |
มิติข้อมูล C | 6.5 " |
มิติ D | 3.75 " |
มิติ E | 2.88 " |
มิติ F | 1 1/2"-16 ยูเอ็น |
มิติ G | 1.02 " |
ขนาด H | 2" |
มิติ J | 2.5 " |
มิติ K | 1.06 " |
มิติข้อมูล L | 4.75 " |
มิติ M | 1" |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
สูงสุด ความกว้างของเตียง | 2" |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | 6.5 " |
UPC | 662005402106 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.