ENERPAC A310 Arbor Hydraulic Press ความจุ 10 ตัน โครงสร้างเหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ความจุ | 10 ตัน |
มิติ A | 16.31 " |
มิติข้อมูล B | 11.06 " |
มิติข้อมูล C | 9.06 " |
มิติ D | 7.25 " |
มิติ E | 5.94 " |
มิติ F | 2 1/4"-14 ยูเอ็น |
มิติ G | 2.5 " |
ขนาด H | 4.81 " |
มิติ J | 0.75 " |
มิติ K | 3.75 " |
มิติข้อมูล L | 6.88 " |
มิติ M | 2.56 " |
มิติข้อมูล N | 2.13 " |
มิติ O | 8.63 " |
สูงสุด ความกว้างของเตียง | 5.31 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | 9.06 " |
UPC | 662005402250 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8466946585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มิติ J | ความจุ | มิติ A | มิติ M | มิติ O | สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | มิติข้อมูล B | มิติ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A330 | 1.1 " | 30 ตัน | 22.18 " | 2.63 " | 10.88 " | 10 " | 14.02 " | 7.4 " | ฿203,950 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.