ENERPAC A330 Arbor Press เหล็ก 30 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ความจุ | 30 ตัน |
มิติ A | 22.18 " |
มิติข้อมูล B | 14.02 " |
มิติข้อมูล C | 10 " |
มิติ D | 7.4 " |
มิติ E | 7" |
มิติ F | 3 5/16"-12 ยูเอ็น |
มิติ G | 2.5 " |
ขนาด H | 5.5 " |
มิติ J | 1.1 " |
มิติ K | 6.63 " |
มิติข้อมูล L | 8" |
มิติ M | 2.63 " |
มิติข้อมูล N | 3.88 " |
มิติ O | 10.88 " |
สูงสุด ความกว้างของเตียง | 7" |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | 10 " |
UPC | 662005402304 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 91.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.9 |
รหัส HS | 8466946585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มิติ J | ความจุ | มิติ A | มิติ M | มิติ O | สูงสุด เดย์ไลท์แนวตั้ง | มิติข้อมูล B | มิติ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A310 | 0.75 " | 10 ตัน | 16.31 " | 2.56 " | 8.63 " | 9.06 " | 11.06 " | 7.25 " | ฿141,350 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.