Enerpac แอม21 | Split Flow Valve 3/8 นิ้ว Nptf 2 ทาง | 3pcu6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC AM21 Split Flow Valve 3/8 นิ้ว Nptf 2 ทาง | AD2GJE 3PCU6

ENERPAC AM21 Split Flow Valve 3/8 นิ้ว Nptf 2 Way

In Stock
รายการ: AD2GJE แบบ: AM21ข้ามอ้างอิง: 3PCU6
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
฿40,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วไหลแยก
ความยาว6"
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนพอร์ตขาเข้า1
จำนวนร้านค้า2
จำนวนพอร์ตเอาท์เล็ต2
จำนวนพอร์ตเต้ารับที่มีการควบคุม2
จำนวนวิธี2
ขนาดพอร์ต3 / 8 "
ประเภทพอร์ตกบช

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วแยกการไหล Enerpac AM21 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องแยกหรือควบคุมการไหลของของไหลไฮดรอลิกโดยอิสระ เพื่อให้สามารถควบคุมระบบไฮดรอลิกได้อย่างแม่นยำ จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ท่อร่วมไฮดรอลิกแบบแยกการไหลของ Enerpac AM21 มีการเชื่อมต่อแบบเกลียว NPTF ขนาด 3/8 นิ้ว ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้กับส่วนประกอบอื่นๆ ในระบบไฮดรอลิก
  • มีพอร์ตทางออกสองพอร์ตพร้อมเรกูเลเตอร์สำหรับควบคุมกระบอกไฮดรอลิกสองตัวแยกกัน
  • วาล์วแยกการไหล Enerpac AM21 นี้มีรูสำหรับติดตั้งเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และมีที่จับบนเรกูเลเตอร์เพื่อการควบคุมที่เหมาะสม

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Enerpac อแดปเตอร์เกจ GA45GC: ช่วยให้เชื่อมต่อเกจวัดแรงดันได้ง่ายเพื่อตรวจสอบแรงดันของระบบไฮดรอลิกอย่างแม่นยำ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อัตราแรงดันสูงสุดของวาล์วไหลแยก Enerpac AM21 นี้คือเท่าใด

ก. 10000 psi

ถาม จะบำรุงรักษาท่อร่วมไฮดรอลิกแบบแยกไหลของ Enerpac AM21 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบวาล์วอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหล หรือการสึกหรอที่มากเกินไป
  • ทำความสะอาดวาล์วและบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและเศษขยะ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วได้รับการหล่อลื่นอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อและข้อต่อเพื่อความแน่นและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC AM21 Split Flow Valve 3/8 นิ้ว Nptf 2 Way
฿40,650 / หน่วย