Enerpac C604 | ข้อต่อไฮดรอลิกไหลสูง ครบชุด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC C604 ข้อต่อไฮดรอลิกไหลสูง ครบชุด | AE7YJF 6BU53

ENERPAC C604 ข้อต่อไฮดรอลิคการไหลสูง ครบชุด

In Stock
รายการ: AE7YJF รุ่น: C604อ้างอิงข้าม: 6BU53
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
฿6,875 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิก Coupler
กายวิภาคศาสตร์ชุดที่สมบูรณ์
มิติ A3.26 "
มิติข้อมูล B2.87 "
มิติข้อมูล C3/8 "NPTF
มิติ D1.38 "
มิติ E1.38 "
มิติ F1.25 "
มิติ G1"
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
แม็กซ์ อัตราการไหล2500 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-c604.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

ข้อต่อสวมเร็ว Enerpac C604 ได้รับการออกแบบมาสำหรับเชื่อมต่อ/ถอดท่อไฮดรอลิกและอุปกรณ์ในระบบท่อสำหรับถ่ายโอนของเหลวแรงดันสูง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ข้อต่อไฮดรอลิกไหลสูงของ Enerpac นี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ความแข็งแรง และความทนทาน
  • มาพร้อมฝาปิดกันฝุ่น 2-in-1 สำหรับใช้กับข้อต่อครึ่งตัวผู้และตัวเมียเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  • มาพร้อมกับกลไกการล็อคปลอกเพื่อป้องกันเพิ่มเติมจากการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ และทำงานที่แรงดันสูงสุด 10000 PSI

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคัปปลิ้งถูกตัดการเชื่อมต่อ?

A. เมื่อข้อต่อหลุดออก การเชื่อมต่อเชิงกลระหว่างข้อต่อแบ่งครึ่ง ส่งผลให้วาล์วปิดและปิดกั้นการไหล

ถาม คุณจะวัดข้อต่อสวมเร็วแบบไฮดรอลิกได้อย่างไร?

A. ขณะวัดครึ่งตัวผู้ของคัปปลิ้ง (เกลียวนอก) ให้ใช้แคลมป์ด้านล่างของคาลิปเปอร์ สำหรับการวัดครึ่งตัวเมียของคัปปลิ้ง (เกลียวใน) ให้ใช้แคลมป์ด้านบนของคาลิปเปอร์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกายวิภาคศาสตร์ราคา
ENERPAC CH604 ข้อต่อไฮดรอลิกไหลสูง ครึ่งตัวผู้ | AE7YJG 6BU54 CH604ลูกครึ่งชาย฿3,714
ENERPAC CR400 ข้อต่อไฮดรอลิกไหลสูง ครึ่งตัวตัวเมีย | AE7YJH 6BU55 CR400ลูกครึ่งหญิง฿3,786

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC C604 ข้อต่อไฮดรอลิคการไหลสูง ครบชุด
฿6,875 / หน่วย