Enerpac Cdt27251 | กระบอกเกลียว 6110 Lbs .98 นิ้วโรคหลอดเลือดสมอง | 5uwt7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC CDT27251 กระบอกเกลียว 6110 Lbs .98 นิ้ว Stroke | AE6TCQ 5UWT7

ENERPAC CDT27251 กระบอกเกลียว 6110 Lbs .98 Inch Stroke

In Stock
รายการ: AE6TCQ รุ่น: CDT27251ข้ามอ้างอิง: 5UWT7
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
฿15,968 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ1.22 ตร.ม.
การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.82 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก
มิติ A4.2 "
มิติข้อมูล B3.23 "
มิติข้อมูล C2.97 "
ขนาด C10.67 "
มิติ D2 1/4"-16 ยูเอ็น
มิติ D12.02 "
มิติ E0.71 "
มิติ E10.67 "
มิติ F1.87 "
มิติ K3/8 "-16 UNC
มิติ L หดกลับ0.65 "
มิติ M ขยาย0.39 "
มิติ P0.26 "
มิติ S0.62 "
มิติ T0.47 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าปอนด์ 6110
สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบปอนด์ 4080
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า1.2 ลบ.ม. ใน.
การดึงความจุน้ำมัน0.81 ลบ.ม. ใน.
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-cst4131.pdf
ลากเส้น0.97 "
UPC662005133413

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความจุที่ 5000 PSI (6110 ปอนด์)
  • Effective Area Pull (0.82 ตร.ม. )
  • พื้นที่ผลักดันที่มีประสิทธิภาพ (1.22 ตร.ม. )
  • ความจุน้ำมันดึง (0.81 ลบ.ม. )
  • เกลียวลูกสูบ (3/8 "-16 UN)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ D1ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพการหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Eมิติ E1มิติ Fมิติ L หดกลับมิติ Sราคา
ENERPAC CDT18131 กระบอกเกลียว 3900 ปอนด์ .51 นิ้วระยะชัก | AE6TCM 5UWT4 ซีดีที181311.73 "0.77 ตร.ม.0.46 ตร.ม.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "฿16,029
ENERPAC CDT18251 กระบอกสูบเกลียว 3900 Lbs .98 Inch Stroke | AE6TCN 5UWT5 ซีดีที182511.73 "0.77 ตร.ม.0.46 ตร.ม.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "฿13,868
ENERPAC CDT27151 กระบอกสูบเกลียว 6110 ปอนด์ .59 นิ้วระยะชัก | AE6TCP 5UWT6 ซีดีที271512.02 "1.22 ตร.ม.0.82 ตร.ม.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "฿23,715

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC CDT27251 กระบอกเกลียว 6110 Lbs .98 Inch Stroke
฿15,968 / หน่วย