Enerpac Cst27251 | กระบอกเกลียว 6110 Lb 0.98 นิ้วโรคหลอดเลือดสมอง | 5uwr5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC CST27251 กระบอกเกลียว 6110 Lb 0.98 นิ้ว Stroke | AE6TCC 5UWR5

ENERPAC CST27251 กระบอกเกลียว 6110 Lb 0.98 นิ้ว Stroke

In Stock
รายการ: AE6TCC รุ่น: CST27251ข้ามอ้างอิง: 5UWR5
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
฿16,617 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ1.22 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
มิติ A4.66 "
มิติข้อมูล B3.68 "
มิติข้อมูล C3.43 "
ขนาด C10.54 "
มิติ D1 5/8"-16 ยูเอ็น
มิติ D11.52 "
มิติ E0.71 "
มิติ E10.67 "
มิติ F1.38 "
มิติ K3/8 "-16 UNC
มิติ P0.26 "
มิติ S0.57 "
มิติ T0.47 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าปอนด์ 6110
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า1.2 ลบ.ม. ใน.
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-cst4131.pdf
ลากเส้น0.98 "
UPC662005133406

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8431100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความจุที่ 5000 PSI (6110 ปอนด์)
  • พื้นที่ผลักดันที่มีประสิทธิภาพ (1.22 ตร.ม. )
  • เกลียวลูกสูบ (3/8 "-16 UN)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Eความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพมิติ Aมิติ E1มิติ Fมิติ Pมิติ Sมิติ Tราคา
ENERPAC CST271 กระบอกเกลียว 380 Lb 0.28 Inch Stroke | AE6TBR 5UWP 5 สพท271--------฿6,191
ENERPAC CST2131 กระบอกสูบเกลียว 380 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBT 5UWP6 สพท2131--------฿7,620
ENERPAC CST471 กระบอกสูบเกลียว 980 Lb 0.28 Inch Stroke | AE6TBU 5UWP7 สพท471--------฿8,153
ENERPAC CST4131 กระบอกสูบเกลียว 980 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBV 5UWP8 สพท41310.27 "0.2 ตร.ม.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "฿10,422
ENERPAC CST971 กระบอกเกลียว 1950 Lb 0.28 Inch Stroke | AE6TBW 5UWP9 สพท9710.39 "0.39 ตร.ม.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "฿14,175
ENERPAC CST9131 กระบอกเกลียว 1950 Lb 0.51 Inch Stroke | AE6TBX 5UWR0 สพท91310.39 "0.39 ตร.ม.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "฿11,499
ENERPAC CST9251 กระบอกเกลียว 1950 Lb 0.98 Inch Stroke | AE6TBY 5UWR1 สพท92510.39 "0.39 ตร.ม.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "฿12,387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC CST27251 กระบอกเกลียว 6110 Lb 0.98 นิ้ว Stroke
฿16,617 / หน่วย